カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- 多治見無線電機(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- サンワサプライ(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- 関西通信電線(1)
- LEMO(1)
「mhv shv」の検索結果
特価

RF 同軸 MHV ストレート プラグ
AMPHENOL¥9,198税込¥10,1181個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Belden 7806A Belden 9907 LMR-195 RG58/U RG58A/U RG58C/U RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプアズワン品番65-1614-67