カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 同軸コネクタ(4)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
  • 多治見無線電機(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(194)
  • 三菱マテリアル(19)
  • 満点商会(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • スイデン(3)
  • LEPLUS(3)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • 阪口製作所(2)
  • DXアンテナ(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 松永製作所 (車椅子)(2)
  • GFORCE(2)
  • ダイキン工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ベロス(1)
  • 三菱電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mhv」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RF 同軸 MHV ストレート プラグ 50Ω AMPHENOLRF 同軸 MHV ストレート プラグ 50ΩAMPHENOL
6,398税込7,038
1個
11日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 8241 Belden 8263 Belden 8279 Belden 9209 RG59/U RG62/U RG140/U RG210/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプアズワン品番65-1488-94
RF 同軸 MHV ストレート プラグ AMPHENOLRF 同軸 MHV ストレート プラグAMPHENOL
9,198税込10,118
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Belden 7806A Belden 9907 LMR-195 RG58/U RG58A/U RG58C/U RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプアズワン品番65-1614-67
RF コネクタ MHV ストレート ジャック パネル AMPHENOLRF コネクタ MHV ストレート ジャック パネルAMPHENOL
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:UG-931/U コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:50GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1554-94
RF/同軸 MHV ジャック ストレート AMPHENOLRF/同軸 MHV ジャック ストレートAMPHENOL
39,980税込43,978
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クランプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG59 RG62 RG140 RG210 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-アズワン品番65-1440-42
関連キーワード
同軸コネクタカテゴリ