カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- エレコム(56)
- マキタ(21)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- MSソリューションズ(18)
- LEPLUS NEXT(17)
- SARAYA(サラヤ)(4)
- TENRYU(天龍製鋸)(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- BROADCOM(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- プリンストン(2)
- メリットメディカル・ジャパン(2)
- EPSON(1)
- セフティー3(1)
- BOLL(1)
- 三陽金属(ERBA)(1)
- CBC(computar)(1)
- D'Addario(1)
- ブランドをもっと見る
「mlm d」の検索結果

ICC DIN41612コネクタ レセプタクル 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入
AMPHENOL¥66,980税込¥73,6781箱(24個)7日以内出荷Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC6060仕様●極数:48●オス/メス:レセプタクル●接続方向:垂直●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9974アズワン品番65-7708-83
ICC DIN41612コネクタ メス 48極 5.08mm ピッチ
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC606032 仕様の寸法に準拠しています 規格仕様●極数:48●オス/メス:メス●接続方向:垂直●タイプ:F●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9978アズワン品番65-7542-84
ICC DIN41612コネクタ メス 31極 5.08mm ピッチ
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC6060仕様●極数:31●オス/メス:メス●接続方向:垂直●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9958アズワン品番65-7495-44
ICC DIN41612コネクタ オス 31極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入
AMPHENOL¥41,980税込¥46,1781箱(24個)7日以内出荷Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC606032 仕様の寸法に準拠しています 規格仕様●極数:31●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●タイプ:F24/H7●ピッチ:5.08mm●シリーズ:DIN 41612●コード番号:218-9961アズワン品番65-7716-17
ICC DIN41612コネクタ オス 48極 5.08mm ピッチ 1箱 24個入
AMPHENOL¥52,980~税込¥58,278~1箱(24個)7日以内出荷Amphenol ICC は、DIN41612 シリーズの製造を統合し、DIN パワー製品を追加しました。そのため、幅広い標準 DIN コネクタと電源 DIN 電源コネクタは、特に丈夫なコネクタや最大 15 A の高電流を必要とする用途に適しています。5.08 mm ピッチ D、F、H、F + H など、さまざまなスタイルがあります FMLB及びLMEBコンタクト さまざまな端子タイプを用意 頑丈で堅牢な設計 コンタクト表面を洗練 コンボ( 24 + 7 )バージョン DIN41612 / IEC606032 仕様の寸法に準拠しています 規格