カテゴリ
- 制御機器(1,003)
- 電気材料(27)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(48)
- ホンダ(5,114)
- LAMP(スガツネ工業)(3,932)
- BIGM(丸山製作所)(1,982)
- メディアカバーマーケット(617)
- オカムラ(岡村製作所)(613)
- ヤンマー(496)
- Simplism(428)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(418)
- 三菱マテリアル(417)
- エスコ(398)
- モートーン(396)
- SKC(環境測定)(361)
- ラムマウント(352)
- TAKEGAWA(武川)(304)
- EBM PAPST(299)
- エレコム(268)
- ParkerTAIYO(260)
- コクヨ(254)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(889)
「mp」の検索結果

Amphenol XLRコネクタ オス 3極 ストレート パネルマウント AC3MMPNZB 銀めっき
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 3オス・メス = オス取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレートコンタクトめっき = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金端子方法 = はんだ定格電流 = 15Aコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol, メス, 5信号、2電源
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様コンタクト数:2 (電源 / 同軸)、5 (信号)●オス・メス:メス●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:スルーホール●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCメスねじロック、ボードロック●ハウジング材質:鋼●定格電圧:300 V ac●長さ:39mm●幅:12.4mm●動作温度 Min:-55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol RFターミネータ, SMA, プラグ, 18GHz, 2W 132360
AMPHENOL¥799税込¥8791個当日出荷仕様インタフェースタイプ = SMAオス・メス = オスボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金動作周波数 = 0 → 18GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 031-5652 六角ナット 1/2 in - 28 UNEF コネクタ
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷仕様タイプ = 六角ナットスレッドサイズ = 1/2 in - 28 UNEF素材 = 真鍮併用可能製品 = コネクタ仕上げ = ニッケル
Amphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メス
AMPHENOL¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から7日以内出荷仕様オス・メス メスソケットタイプ USBタイプ-Cシリーズ MUSBRコードが含まれています あり素材 シリコーンゴム色 黒RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズ
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様コンタクトサイズ:22D●シリーズ:T22D●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion.RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極
AMPHENOL¥599税込¥6591個当日出荷仕様コンタクト数 = 37オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol ソケット ・ コンタクト コンタクト ATシリーズ メス AT62-14-0122
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981袋(50個)当日出荷仕様アクセサリタイプ = コンタクト併用可能製品 = 自動車用コネクタシリーズ = ATオス・メス = メスシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応併用機器自動車用コネクタアクセサリタイプコンタクトオス・メスメス
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル ストレート 50 極 サーモプラスチック, 黒
AMPHENOL¥979~税込¥1,077~1個ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
...