カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(460)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • ERECTA(エレクター)(39)
  • KEMET(37)
  • CADDOCK(29)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(19)
  • KOVAX(コバックス)(10)
  • bitstrong(ビットストロング)(8)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
  • TRUSCO(7)
  • 3R(スリーアール)(7)
  • insta360(7)
  • 千代田通商(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](6)
  • SIBATA(柴田科学)(5)
  • Canon(5)
  • ヤンマー(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp100」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 100個入 AMPHENOL

    Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 100個入

    AMPHENOL
    43,980税込48,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8758アズワン品番65-7586-94
  • Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 100個入 AMPHENOL

    Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 100個入

    AMPHENOL
    43,980税込48,378
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ 1 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.75 mm 2
    仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8762アズワン品番65-7540-15
  • Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 100個入 AMPHENOL

    Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 100個入

    AMPHENOL
    46,980税込51,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 100個入 AMPHENOL

    Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 100個入

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8756アズワン品番65-7543-09
  • Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 100個入 AMPHENOL

    Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 100個入

    AMPHENOL
    38,980税込42,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8767アズワン品番65-7585-08
  • Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 10個入 AMPHENOL

    Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 10個入

    AMPHENOL
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ 0.5 mm 2
    仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8759アズワン品番65-7585-33
  • Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 10個入 AMPHENOL

    Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 10個入

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Amphenol 産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ: 0.34 mm 2 最小ワイヤゲージ 0.14 mm 2
    仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8755アズワン品番65-7586-58
  • Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 10個入 AMPHENOL

    Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 10個入

    AMPHENOL
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8763アズワン品番65-7540-38
  • Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 10個入 AMPHENOL

    Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 10個入

    AMPHENOL
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm の圧着終端を備えています。このヘビーメイト R コネクタは、過酷な産業環境に対応して設計され、堅牢な設計を備えています。最大ワイヤゲージ 1.5 mm 2
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLF

    AMPHENOL
    279税込307
    1個
    7日以内出荷
    ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
    長さ(mm)30.81幅(mm)16.2寸法(mm)30.81×16.2×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 10090769-P154ALF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 10090769-P154ALF

    AMPHENOL
    9,998税込10,998
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
    長さ(mm)30.81幅(mm)4.8寸法(mm)30.81×4.8×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 10090928-P154XLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 10090928-P154XLF

    AMPHENOL
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
    長さ(mm)30.81幅(mm)6.1ピッチ2.29mm極数15シリーズ10090928定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート