カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- BIGM(丸山製作所)(100)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- コクヨ(2)
- コダック(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ms-300-k」の検索結果

サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 50kΩ
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷AmphenolAdvancedSensorRL0503-17.56K-96-MSは、熱測定エポキシタイプのMSNTCサーミスタで、0.254mm(0.01インチ)のニッケルPTFEリードワイヤ付きのエポキシコーティングチップサーミスタです。50→150℃(-58→300℉)の温度測定、制御、及び補償に使用されます。低コストのソリッドステート温度センサです。温度変化に対する高い感度。最小±2%の標準抵抗値許容差。優れた機械的強度。基板及びプローブ取り付けに最適幅広い材質システムを用意しています。種類NTC抵抗(kΩ)50応答時間(秒)15RoHS指令(10物質対応)対応最低検出温度(℃)-50最大検出温度(℃)+150