カテゴリ
- 制御機器(152)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(825)
- SMC(60)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- ボンマックス(22)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(19)
- シンコール(16)
- JAE(日本航空電子工業)(13)
- LIFEMAX(10)
- ALCANhands(9)
- ESTERA(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- TOSTEM(LIXIL)(7)
- ロイヤル化成(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- 三菱電機(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](5)
- カナレ電気(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「ms31」の検索結果

Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 19極 MS3102A-22-14P
AMPHENOL¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。極数19シリーズMS3102A定格電圧500Vac、700Vdc動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ22RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
Amphenol India 丸型コネクタダストキャップ ,シェルサイズ:8 PTシリーズ
AMPHENOL¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷シリーズPTシェルサイズ8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスミルスタンダードMIL-DTL-26482
Amphenol India 丸型コネクタダストキャップ ,シェルサイズ:8 PTシリーズ
AMPHENOL¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷オス/メス = メス。シェルサイズ = 8。ミルスタンダード = MIL-DTL-26482。シリーズ = PTRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol India 丸型コネクタダストキャップ ,シェルサイズ:16 PTシリーズ
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷シリーズPTシェルサイズ16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスミルスタンダードMIL-DTL-26482
Amphenol India 丸型コネクタダストキャップ ,シェルサイズ:14 PTシリーズ
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷シリーズPTシェルサイズ14RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスミルスタンダードMIL-DTL-26482
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 10極 MS3106A-18-1S
AMPHENOL¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。極数10シリーズMS3106A定格電圧250Vac、700Vdcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート
MIL規格丸型コネクタ MS3102A シリーズ メス 10極
AMPHENOL¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。 ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。Amphenol MS MIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ。Amphenol MSシリーズクラスA MIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信仕様●極数:10●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:250 V ac、700 V dc●シェルサイズ:18●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●結線方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3102A●動作温度 Max:+125℃●コード番号:475-741アズワン品番65-7585-15
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 10極 MS3106A-18-1P
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。極数10シリーズMS3106A定格電圧(V)250ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブルマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 10極 MS3102A-18-1P
AMPHENOL¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。極数10シリーズMS3102A定格電圧(V)250ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 10極 MS3102A-18-1S
AMPHENOL¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。極数10シリーズMS3102A定格電圧250Vac、700Vdc動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 2極
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 24 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:80A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:24●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4752アズワン品番65-7553-84
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 8極
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-5009アズワン品番65-7562-88
MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aピンコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4768アズワン品番65-7558-52
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス
AMPHENOL¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシ仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:23A●定格電圧:1.75 kV●シェルサイズ:8●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5386アズワン品番65-7556-54
MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 2極
AMPHENOL¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:1.75 kV●シェルサイズ:22●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4770アズワン品番65-7566-41
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス
AMPHENOL¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷。Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13 & 23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:8●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5393アズワン品番65-7566-89
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 8極
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 18 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13 & 23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:18●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4719アズワン品番65-7559-65
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●シェルサイズ:1●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5380アズワン品番65-7556-31
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 7極
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 18 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13 & 23A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:18●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4720アズワン品番65-7559-39
MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、22 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:22●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4691アズワン品番65-7554-20
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥7,098税込¥7,8081個7日以内出荷。Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:22●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4737アズワン品番65-7543-89
MIL規格丸型コネクタ MS-A シリーズ オス 8極
AMPHENOL¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷Amphenol MS - A 円筒型コネクタ、20 シェルサイズ、クラス Aソケットコンタクトタイプです。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。動作電圧:最大 500 V ac ( RMS ) @ 海抜 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 環境に優しい製品です仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-A●コード番号:200-4763アズワン品番65-7558-76
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 20 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4791アズワン品番65-7558-71
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 2極
AMPHENOL¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:22●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4731アズワン品番65-7544-32
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 8極
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果仕様●定格電流:13A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-5010極数8アズワン品番65-7559-85コンタクト形状メス
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ メス
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Amphenol MS-A コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:13A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:4●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5368アズワン品番65-7550-12
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 2極
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:1.25 kV●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-5008アズワン品番65-7552-12
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥9,198~税込¥10,118~1個7日以内出荷Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 8極
AMPHENOL¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 18 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13 & 23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:18●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4716アズワン品番65-7547-64
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷。Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 28 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:80A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:28●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4754アズワン品番65-7565-20
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷。Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●シェルサイズ:1●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5402アズワン品番65-7557-28
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 2極
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 22 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:1.75 kV●シェルサイズ:22●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4743アズワン品番65-7561-01