カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ms3102a14s-7p」の検索結果

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3, シリーズ, オス, 3極 MS3102A14S-7P
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷AmphenolMSシリーズコネクタは実績のある電気性能を許容用途には軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。極数3シリーズMS3定格電圧(V)700定格電流(A)13RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトジェンダーメス接合型ネジミルスタンダードMIL-DTL-5015接続方向ストレート