カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms3106e」の検索結果

特価
本日6月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オスAMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極AMPHENOL
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4779アズワン品番65-7553-98
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 6極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 6極AMPHENOL
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4778アズワン品番65-7558-72
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 14極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 14極AMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 20 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4786アズワン品番65-7566-32
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極AMPHENOL
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4772アズワン品番65-7566-42
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オスAMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシ
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:12●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5400アズワン品番65-7559-28
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オスAMPHENOL
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5399アズワン品番65-7555-31
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オスAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:29●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5404アズワン品番65-7556-78
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 10極AMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 18 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●シェルサイズ:18●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4784アズワン品番65-7566-30
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極AMPHENOL
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 20 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:46A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4785アズワン品番65-7565-64
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オスAMPHENOL
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:2●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5397アズワン品番65-7550-47
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極AMPHENOL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 20 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:23A●定格電圧:1.25 kV●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4791アズワン品番65-7558-71
MIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オス AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS シリーズ オスAMPHENOL
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E コネクタは、MIL-DTL-5015 の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラス E コネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜 3000 V ac ( RMS )の動作電圧 1 → 104 回路の 305 コンタクト配列 はんだ又は端子、サイズ 16-0 は 22-0 AWG に対応します
仕様●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●シェルサイズ:1●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:MS●コード番号:200-5402アズワン品番65-7557-28
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, オス, MS3106E10SL-4S AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, オス, MS3106E10SL-4SAMPHENOL
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
AmphenolMS-Eコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。振動、湿気、圧力、温度が極端な場合は、クラスEコネクタをお勧めします。ほとんどのシェルサイズにストレインリリーフが付属します。海抜3000Vac(RMS)の動作電圧1→104回路の305コンタクト配列はんだ又は端子、サイズ16-0は22-0AWGに対応します。
シリーズMS定格電圧(V)700定格電流(A)13シェルサイズ4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブル接続方向ストレート
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 6極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 6極AMPHENOL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 18 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある
仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:18●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4783アズワン品番65-7559-06
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 14極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 14極AMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 20 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4788アズワン品番65-7559-24
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極AMPHENOL
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4775アズワン品番65-7550-34
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極AMPHENOL
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4780アズワン品番65-7567-18
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極AMPHENOL
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4782アズワン品番65-7554-52
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 3極AMPHENOL
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4781アズワン品番65-7559-05
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 14極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 14極AMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 20 でクラス E ですソケットピンタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●定格電流:13A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4787極数14シェルサイズ20アズワン品番65-7554-57コンタクト形状メス
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極AMPHENOL
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですこのコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4776アズワン品番65-7553-97
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 14極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 14極AMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 20 でクラス E ですソケットコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:14●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:20●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4790アズワン品番65-7562-25
MIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS-E シリーズ オス 4極AMPHENOL
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Amphenol MS-E 円筒型コネクタは、シェルサイズが 14 でクラス E ですピンコンタクトタイプです。このコネクタは、振動、湿気、圧力、温度が極端な場合に推奨されます。動作電圧は海抜 1250 V ac ( RMS )です 中 → 重量級の円筒型 耐久性に優れた、現場での実績がある設計 耐環境性です
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:250 V●シェルサイズ:14●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ねじ式クイックカップリング●接続方向:ストレート●シリーズ:MS-E●コード番号:200-4774アズワン品番65-7554-35