カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- フジクラ DDK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ms3108a20-29」の検索結果
特価

Amphenol Industrial MIL規格丸型コネクタ MS3106A, シリーズ, 10極 MS3106A-18-1S
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷ブッシュ付きケーブルクランプは別途注文のことケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型プラグコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。これらのケーブル取り付け丸型コネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。このAmphenolプラグは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ込み式カップリングを備え、シングルキー/キー溝でシェルが極性化されています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計.すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリング.キーと極性で誤かん合を防止.高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造.亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性.ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.このAmphenolプラグMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を遂行するための製品です。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。これらのMSシリーズMIL規格丸型ケーブル取り付けプラグは、MSシリーズ3100、3101及び3102レセプタクルとともに使用することができます。極数10シリーズMS3106A定格電圧250Vac、700Vdcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーメス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)銀接続方向ストレート