カテゴリ
- 制御機器(545)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(52)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,226)
- オカムラ(岡村製作所)(954)
- エスコ(926)
- RS PRO(889)
- フエニックス・コンタクト(834)
- イトーキ(679)
- ハンマーキャスター(580)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(515)
- HIROSE(ヒロセ電機)(420)
- ユーエイキャスター(355)
- JST(日本圧着端子製造)(273)
- 大阪魂(227)
- サカエ(215)
- TRUSCO(200)
- 日本モレックス(molex)(177)
- ハーティング(127)
- PANDUIT(パンドウイット)(124)
- ミニター(105)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「nairon」の検索結果

Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 2列 65043-033LF
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷PVミニラッチハウジング.このミニラッチハウジング製品は、別売りの個別Mini-PVコンタクトを組み込んで使用します(代表品番:771-0127771-0127を参照)。ミニラッチハウジングのピッチと列間隔は2.54mmです。長さ(mm)10.01幅(mm)13.85ピッチ2.54mm極数8シリーズMini-PV材質(ハウジング)PPE行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品Mini-PV端子(36→22ゲージワイヤ対応)実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Sil
AMPHENOL¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0417アズワン品番65-7783-65
Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Bl
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0369アズワン品番65-7784-23
Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Bla
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0419アズワン品番65-7783-74
引抜工具 取り外し工具 AT11シリーズ 16mm 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷Amphenol 取り外し工具のコンタクトは 16 サイズです。RoHS対応(2022年10月現在) 熱可塑性樹脂製仕様●種類:取り外し工具●シリーズ:AT11●端子サイズ:16mm●コード番号:224-5689アズワン品番65-7642-08
Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Re
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0371アズワン品番65-7780-37
Radlock HD Power Connector Pin 8mm Regul
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0427アズワン品番65-7783-71
電気自動車用コネクタ 1列 1袋 8個入
AMPHENOL¥129,800税込¥142,7801袋(8個)7日以内出荷仕様●シリーズ:HVSL100●種類:PowerLokプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9490アズワン品番65-7487-84
電気自動車用コネクタ 1列 1袋 60個入
AMPHENOL¥549,800税込¥604,7801袋(60個)7日以内出荷仕様●シリーズ:HVSL100●種類:PowerLokレセプタクル(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9484アズワン品番65-7498-83
自動車用コネクタ ワッシャ ATシリーズ 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷Amphenol ワッシャは AHDP シリーズと併用されています。RoHS対応(2022年10月現在) スチール製仕様●併用可能製品:AHDP です●シリーズ:AT●シリーズ番号:AT14●コード番号:224-5696アズワン品番65-7627-11
引抜工具 取り外し工具 AT11シリーズ 20mm 1袋 200個入
AMPHENOL¥43,980税込¥48,3781袋(200個)7日以内出荷Amphenol 取り外し工具のコンタクトサイズは 20 種類です。RoHS対応(2022年10月現在) 熱可塑性樹脂製仕様●併用可能製品:自動車用コネクタ●シリーズ:AT11●端子サイズ:20mm●コード番号:224-5683アズワン品番65-7650-22
ブーツ 自動車コネクタ ブーツ ATシリーズ メス 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081袋(5個)7日以内出荷仕様●種類:ブーツ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT6S●コード番号:224-5709アズワン品番65-7638-71
ケーブルコネクタ 4極 オス レセプタクル 1袋 600個入
AMPHENOL¥129,800税込¥142,7801袋(600個)7日以内出荷仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5642アズワン品番65-7644-84
ケーブルコネクタ 2極 オス レセプタクル 1袋 5個入
AMPHENOL¥919税込¥1,0111袋(5個)7日以内出荷仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5626アズワン品番65-7650-06
Socket Insert 8 way
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、8 つのポジションがあります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8638アズワン品番65-7540-16
Male contact 1 bag 100 pieces1.6mm crimp 1袋 100個入
AMPHENOL¥37,980税込¥41,7781袋(100個)7日以内出荷仕様●シリーズ:Heavy Mate●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:C146 D シリーズ●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:221-8758アズワン品番65-7586-94
Male Contact #8 Machined 8-10 AWG Nic
AMPHENOL¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様●タイプ:ピンコンタクト●シリーズ:AT60●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:224-5703アズワン品番65-7647-20
Housing 24 pole with 2-lever-locking 1箱 10個入
AMPHENOL¥79,980税込¥87,9781箱(10個)7日以内出荷Amphenol 産業用ハウジングは、E24 サイズのダブルレバーを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:24P●コード番号:221-8702アズワン品番65-7540-33
Hood 16 pole Pg21 on top with stub for
AMPHENOL¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:PG21●ポール形式:16P●コード番号:221-8691アズワン品番65-7540-23
Heavy Mate Power connectors Pin Insert 1 1袋 10個入
AMPHENOL¥50,980税込¥56,0781袋(10個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2015アズワン品番65-7626-81
Heavy mate connector pin insert 6 way 1袋 10個入
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2006アズワン品番65-7657-05
HD Connector Powerlok Plug 10mm 2way R/
AMPHENOL¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:プラグ●コード番号:239-0329アズワン品番65-7780-81
電気自動車用コネクタ 450A 1000V メス オレンジ
AMPHENOL¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Excel Mate MSDは安全で信頼性の高いソリューションで、HEVサービスを提供します。HVコンタクトを分離する前にHVIL回路を開くための2段階のレバーを装備し、内部の高電圧バッテリパックの接続を解除して短絡から保護する、工具を使用しないソリューションです。レセプタクルアセンブリのいずれのHV導電性コンタクトにも触れないでください。内蔵HVILL x 1 独自の冷却構造 Amphenol Radsok技術による高電流コンタクト 取り外しに工具は不要 各種ヒューズ定格 レセプタクルは前面取り付け又は背面取り付けが可能 用途 内部の高電圧バッテリパックの接続を解除して短絡から保護する、工具を使用しないソリューションです。仕様●シリーズ:MSD●定格電流:450A●動作電圧:1000 V, 1500V●コネクタジェンダー:オス●コンタクトジェンダー:メス●結線方法:スクリュー●色:オレンジ●幅:117mm●コード番号:174-1977アズワン品番65-7713-96
取り付けクリップ プラスチック製取り付けクリップ ATシリーズ 1袋 3000個入
AMPHENOL¥199,800税込¥219,7801袋(3000個)7日以内出荷AT 用 Amphenol 製取り付けクリップです。色はグレーです プラスチック製仕様●種類:プラスチック製取り付けクリップ●シリーズ:AT●シリーズ番号:AT11●コード番号:224-5681アズワン品番65-7634-79
自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1箱 100個入
AMPHENOL¥20,980税込¥23,0781箱(100個)7日以内出荷仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:18.1mm●幅:18.5mm●深さ:43.6mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5946アズワン品番65-7720-68
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:39A●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5790アズワン品番65-7725-39
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、茶、キー D、エンドキャップ付き仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:茶●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:47.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5929アズワン品番65-7661-85
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、緑色、キー C、径低下シール仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:45.8mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5914アズワン品番65-7718-26
引抜工具 取り外し工具 AT11シリーズ 20mm 1袋 5個入
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様●種類:取り外し工具●シリーズ:AT11●端子サイズ:20mm●コード番号:224-5684アズワン品番65-7593-50
ヘビーデューティパワーコネクタ 2極 300.0A 1.0 kV
AMPHENOL¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Amphenol Powerlok コネクタ PL182-301 は 50 mm 2 ケーブル用の 2 極ストレートケーブルプラグで、HVIL コンタクトを備えています。動作温度: -40 → +125 ℃ IP67 及び IP2X 保護クラスの自動二次ロック、500 最小かん合サイクル仕様●タイプ:Powerlok コネクタ●定格電流:300.0A●シリーズ:PL182●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:1.0 kV●オス/メス:メス to オス●接続方向:ストレート●コード番号:197-4746アズワン品番65-7668-88
ヘビーデューティコネクタ 12極 400 V
AMPHENOL¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Heavy Mate Qタイプコンタクトインサート。Qフレーム / ハウジング / フード用の、Heavy Mate Qタイプコンタクトインサートです。 堅牢で耐久性の高い構造、コンパクト設計、優れたEMC保護、そして耐震性を備え、厳しい環境での使用向けに設計されています。 産業用途やその他の多くの用途に最適です。挿抜回数: 50回超 動作温度範囲: -40 → +125℃仕様●タイプ:Qタイプインサート●シリーズ:Heavy Mate Q●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電圧:400 V●オス/メス:オス●範囲:Heavy Mate●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●ポール形式:12P●コンタクト材質:銅合金●コード番号:825-8917アズワン品番65-7789-91
フレーム メス Heavy Mate Fシリーズ 2極 2列
AMPHENOL¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷UL、CSA。Heavy Mate Fタイプ産業用コネクタフレーム。2~6つのソケット / ピンモデルバージョンのさまざまなモジュール機能を備えた各種Heavy Mate Fフレームは、Heavy Mate Fタイプモジュールのインサート及びハウジング / フードとの併用向けです。 空のモジュールスペースには、ブラインドモジュールを充填する必要があります(825-8796及び825-8799を参照)。 業界をリードする既存製品と互換性があります。仕様●種類:フレーム●定格電流:100A●定格電圧:1 kV●極数:2●範囲:Heavy Mate●シリーズ:Heavy Mate F●行数:2●コード番号:825-2710アズワン品番65-7789-87
ケーブルコネクタ 6極 メス 自動車用コネクタ 1袋 2個入
AMPHENOL¥769税込¥8461袋(2個)7日以内出荷Amphenol メスケーブルコネクタは、6 ポジション、縮小ガスケット、黒色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業それらは superi を含んでいるIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5680アズワン品番65-7637-20
...