カテゴリ

  • 制御機器(67)
  • 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(25)
  • HEIKO(8)
  • ITT CANNON(7)
  • KEMET(6)
  • NORCOMP(8)
  • NORGREN(99)
  • RS PRO(27)
  • SK11(4)
  • SMC(4)
  • SWAN(シモジマ)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • グリーンフィールドプロジェクト(6)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • タカチ電機工業(14)
  • ノーブランド(32)
  • 大阪ポリヱチレン販売(14)
  • 大阪魂(657)
  • 燕物産(6)
  • 福助工業(47)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no 18 袋」の検索結果

76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panel Nut Shell Size 18 1袋 2個入 AMPHENOL

    Panel Nut Shell Size 18 1袋 2個入

    AMPHENOL
    ¥749税込¥824
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Amphenol ナット(背面取り付けハウジングサイズ)は 18 です。ブロックカラーがあります 熱可塑性樹脂製
    仕様●シェルサイズ:18●種類:パネルナット●併用可能製品:背面取り付けハウジング●色:黒●コード番号:224-5612アズワン品番65-7647-90
  • Panel Nut Shell Size 18 1袋 200個入 AMPHENOL

    Panel Nut Shell Size 18 1袋 200個入

    AMPHENOL
    ¥79,980税込¥87,978
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●シェルサイズ:18●種類:パネルナット●併用可能製品:背面取り付けハウジング●色:黒●コード番号:224-5611アズワン品番65-7634-81
  • 自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入

    AMPHENOL
    ¥259,800税込¥285,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    18 極レセプタクル、キー A、バス
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6009アズワン品番65-7719-99
  • 自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入

    AMPHENOL
    ¥259,800税込¥285,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    18 ポジションインラインレセプタクル、サイズ 16 コンタクト、キー B
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6014アズワン品番65-7722-08
  • 自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入

    AMPHENOL
    ¥259,800税込¥285,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    18 ポジションインラインレセプタクル、サイズ 16 コンタクト、キー A、ダブル縮小シール
    仕様●極数:18●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6012アズワン品番65-7722-07
  • 自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 100個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 100個入

    AMPHENOL
    ¥209,800税込¥230,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。18 ポジションフランジ取り付けレセプタクル、サイズ 16 コンタクト、キー B、二重縮小シール
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:45.4mm●幅:81.1mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV02●コード番号:195-6007アズワン品番65-7722-93
  • 自動車用コネクタ 18極 オス プラグ 1袋 200個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 18極 オス プラグ 1袋 200個入

    AMPHENOL
    ¥229,800税込¥252,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:プラグ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●深さ:35.7mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6022アズワン品番65-7717-26
  • 自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入

    AMPHENOL
    ¥259,800税込¥285,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    18 ポジションインラインレセプタクル、サイズ 16 コンタクト、キー B、ダブル縮小シール
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6016アズワン品番65-7720-35
  • 自動車用コネクタ 18極 オス プラグ 1袋 200個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 18極 オス プラグ 1袋 200個入

    AMPHENOL
    ¥229,800税込¥252,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    18 ポジションプラグ、サイズ 16 コンタクト、キー A、標準シール
    仕様●極数:18●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:35.7mm●幅:54.5mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV06●コード番号:195-6018アズワン品番65-7720-36
  • 自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 100個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 100個入

    AMPHENOL
    ¥199,800税込¥219,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:ATV●色:黒●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:45.4mm●幅:81.1mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV02●コード番号:195-6004アズワン品番65-7716-44
  • ICC ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 10個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4690アズワン品番65-7490-45
  • ICC ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 200個入 AMPHENOL

    ICC ピンヘッダ 18極 2.54mm 2列 1袋 200個入

    AMPHENOL
    ¥24,980税込¥27,478
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:Bergstik●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●結線方法:スルーホール●コンタクト材質:リン青銅●定格電流:3A●コード番号:236-4689アズワン品番65-7494-42
  • Heavy Duty Power connector Pin contact 1袋 10個入 AMPHENOL

    Heavy Duty Power connector Pin contact 1袋 10個入

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol の産業用オスピンコンタクトは、直径 1.6 mm で、定格電流が 8 A です。18 → 20 AWG ケーブルと互換性があります。銀めっきが施され、圧着終端を備えています
    仕様●シリーズ:VN01●種類:コンタクト●表面処理:コンタクト:銀●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:黄銅(CuZn)●オス/メス:オス●結線方法:圧着●コード番号:229-2072定格電流(A)8アズワン品番65-7658-34
  • 同軸コネクタ BNCコネクタ 1袋 100個入 AMPHENOL

    同軸コネクタ BNCコネクタ 1袋 100個入

    AMPHENOL
    ¥189,800税込¥208,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ:BNCコネクタ●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●適合ケーブル:Belden 1855A, Belden 4855P, Belden 4855R●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:ニッケル●極性:標準●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:194-3224アズワン品番65-7717-30
  • 電気自動車用コネクタ 1列 1袋 184個入 AMPHENOL

    電気自動車用コネクタ 1列 1袋 184個入

    AMPHENOL
    ¥239,800税込¥263,780
    1袋(184個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:HVSL282●種類:PowerLokレセプタクル(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9505アズワン品番65-7489-27
  • コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入 AMPHENOL

    コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入

    AMPHENOL
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3913アズワン品番65-7508-60
  • コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入 AMPHENOL

    コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 2個入

    AMPHENOL
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:メス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3911アズワン品番65-7505-89
  • コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入 AMPHENOL

    コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
    仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3906アズワン品番65-7505-78
  • コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入 AMPHENOL

    コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチコネクタは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉性を実現します。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
    仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●シリーズ:FLH●コード番号:217-3904アズワン品番65-7503-56
  • Conduit Adapter straight for NW 17 / 19 1袋 180個入 AMPHENOL

    Conduit Adapter straight for NW 17 / 19 1袋 180個入

    AMPHENOL
    ¥129,800税込¥142,780
    1袋(180個)
    7日以内出荷
    Amphenol チューブアダプタを NW 17、19、26 用ストレート熱可塑性樹脂製
    仕様●シェルサイズ:24●種類:チューブアダプタ●併用可能製品:NW17●色:黒●コード番号:224-5616アズワン品番65-7611-32
  • コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1袋 50個入 AMPHENOL

    コネクタ端子 圧着端子 オス FLHシリーズ 圧着 1袋 50個入

    AMPHENOL
    ¥599税込¥659
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLH シリーズ小型密閉型 2.50 mm ピッチ PIN 圧着コンタクトは、かん合状態での電線対電線 IP67 密閉用です。防水性に優れ、過酷な環境での用途に最適です。小型設計 取り付けが容易 RoHS対応(2022年10月現在) 18 AWG ワイヤゲージで最大 8 A の高電流に対応
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:FLHP シリーズコネクタ●シリーズ:FLH●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:22AWG●コード番号:217-3909アズワン品番65-7507-17
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ 1袋 100個入 AMPHENOL

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMAコネクタ 1袋 100個入

    AMPHENOL
    ¥149,800税込¥164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Amphenol SMA エンドランチ基板ジャックですAmphenol の 50 シリーズの末端で SMA ジャックを始動します。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。Amphenol SMA 基板コネクタプラグは、一般的にアンテナ、通信、計装、PC / LAN に使用されます。 特長と利点 小型軽量及び耐振性設計 50 のインピーダンス ねじ式カップリング機構 金コンタクト 広い温度範囲: -65 C ~ +165 C 最大周波数: 18 GHz 丸型ポストコンタクト
    仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:18GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3206アズワン品番65-7667-21
  • 同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ 1袋 100個入 AMPHENOL

    同軸コネクタ ジャック フランジマウント SMAコネクタ 1袋 100個入

    AMPHENOL
    ¥129,800税込¥142,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    。Amphenol N タイプコネクタシリーズです。Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点。軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 。用途。アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
    仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:フランジマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3221アズワン品番65-7717-29
  • カバー 保護カバー ATシリーズ メス 4 1袋 900個入 AMPHENOL

    カバー 保護カバー ATシリーズ メス 4 1袋 900個入

    AMPHENOL
    ¥77,980税込¥85,778
    1袋(900個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:ケーブルコネクタ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:4●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5670アズワン品番65-7634-18
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ 1袋 100個入 AMPHENOL

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ 1袋 100個入

    AMPHENOL
    ¥199,800税込¥219,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Amphenol N タイプコネクタシリーズです。Nタイプのコネクタは、11 GHzの安定した性能により、耐久性の高い耐候性の中型RFコネクタのニーズに対応するように設計されています。メーカーのNタイプコネクタは、ねじ式カップリング機構を備えており、MIL-C-39012仕様に準拠したNタイプコネクタと完全に互換性があります。このコネクタは、優れたRFと機械的性能が重要とされるあらゆるシステムで使用されています。特長と利点。軍用、産業用、商用グレードに対応する幅広い製品ラインナップ 拡張レンジ設計で優れた RF 性能: DC → 11 GHz、DC → 18 GHz 耐振性に理想的なねじ式カップリング機構 。用途。アンテナ 基地局 計装 衛星システム WLAN レーダーシステム 放送 サージ防止
    仕様●同軸コネクタタイプ:Nコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:圧着●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●表面処理:本体:Nexcoteめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:N-Type●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3199アズワン品番65-7720-17
  • 丸型コネクタ 14極 パネルマウント 1袋 50個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 14極 パネルマウント 1袋 50個入

    AMPHENOL
    ¥75,980税込¥83,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:14●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:圧着●シリーズ:AHDP●コード番号:224-5592アズワン品番65-7594-25
  • 丸型コネクタ 10極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 10極 パネルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-10EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きですハウジングサイズ: 1。メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー コンタクトピン(はんだ端子) x 10
    仕様●極数:10●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:10P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4595アズワン品番65-7711-18
  • 丸型コネクタ 5極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 パネルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥30,980税込¥34,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-05EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクル(六角ナット付きハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 5
    仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:14.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:5P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4607アズワン品番65-7711-88
  • 丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥65,980税込¥72,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-12FGMS-GCP-215 180 ° オス、フィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 12 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています
    仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:7.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:12P●コンタクト材質:銅●コード番号:186-4614アズワン品番65-7713-62
  • 丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 ケーブルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥52,980税込¥58,278
    1袋(5個)
    欠品中
    。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-08FGMS-GCP-213180 ° オス、現場で取り付け可能なプラグハウジングサイズ: 1。オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 8 ケーブル外径 5.8 → 6.1 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:8P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4594アズワン品番65-7711-17
  • 丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 3極 ケーブルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥58,980税込¥64,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-03MGMS-GCP-215 180 ° オスフィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 3 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています
    仕様●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:17.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:3P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4604アズワン品番65-7711-81
  • 丸型コネクタ 5極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 5極 パネルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-05EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクル(六角ナット付きハウジングサイズ: 1。メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 5
    仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:9.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:5P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4587アズワン品番65-7710-89
  • 丸型コネクタ 2極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 2極 パネルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥23,980税込¥26,378
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKC-02EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクル、六角ナット付きハウジングサイズ: 1。メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 2
    仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:15.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:2P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4583アズワン品番65-7711-82
  • 丸型コネクタ 6極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 6極 パネルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥35,980税込¥39,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-06EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナットが付いていますハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 6
    仕様●極数:6●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:12.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:6P●コンタクト材質:銅●コード番号:186-4609アズワン品番65-7711-80
  • 丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 6極 ケーブルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKB-06FGMS-GCP-209 180 ° オスフィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 0 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 6 ケーブル外径 4.5 → 4.7 mm 用のケーブルベンドリリーフを備えています
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:2.5A●定格電圧:500 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:6P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4579アズワン品番65-7710-76
  • 丸型コネクタ 16極 ケーブルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 16極 ケーブルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥72,980税込¥80,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-16FGMS-GCP-215 180 ° オス、フィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 16 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています
    仕様●極数:16●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:6.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:16P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4618アズワン品番65-7710-94
  • 丸型コネクタ 4極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 4極 パネルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-04EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナットが付いていますハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 4
    仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:15.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:4P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4605アズワン品番65-7713-56
  • 丸型コネクタ 3極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 3極 パネルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥30,980税込¥34,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-03EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナットが付いていますハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 3
    仕様●極数:3●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:17.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:3P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4602アズワン品番65-7711-11
  • 丸型コネクタ 14極 パネルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 14極 パネルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-14EGFS-GCP-001 180 ° メスパネルレセプタクルは、六角ナット付きですハウジングサイズ: 2 メスハウジング及びメスコンタクトジェンダー 14 本のはんだコンタクトピン
    仕様●極数:14●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●定格電流:6.5A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●シリーズ:K●ポール形式:14P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4615アズワン品番65-7710-70
  • 丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1袋 5個入 AMPHENOL

    丸型コネクタ 2極 ケーブルマウント 1袋 5個入

    AMPHENOL
    ¥59,980税込¥65,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Amphenol FLO LK シリーズプッシュプルAmphenol FLO LK シリーズプッシュプルコネクタは主な用途には、HD ビデオカメラ、非侵襲医療用電子機器、軍事、テスト、測定機器などがあります。特長と利点耐腐食性コーティング プッシュプル機構 360 °シールド UL94V-0難燃性等級 現場で取り付け可能 IP68防水等級 クロム表面めっき銅合金ハウジング Lemo K シリーズのコネクタと互換FLKD-02FGMS-GCP-215 180 ° オスフィールド設置可能プラグハウジングサイズ: 2 オスハウジング及びオスコンタクトジェンダー はんだコンタクトピン x 2 ケーブル外径 6.5 → 6.7 mm 用のケーブル曲げリリーフを備えています
    仕様●極数:2●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:30.0A●定格電圧:800 → 0 V●接合型:プッシュプル●接続方向:ストレート●シリーズ:K●ポール形式:2P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-4601アズワン品番65-7712-35