カテゴリ

  • 制御機器(1,084)
  • 電気材料(28)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(4,594)
  • BIGM(丸山製作所)(65,968)
  • 大阪魂(7,293)
  • NAKANO(6,714)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • メディアカバーマーケット(4,723)
  • (4,692)
  • ノーブランド(4,356)
  • KANA(片山チエン)(1,235)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,032)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(1,011)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(990)
  • CKD(824)
  • ハンマーキャスター(804)
  • Canon(680)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(652)
  • サンフレックス(522)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(509)
  • ホンダ(493)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(967)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1,112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol RFターミネータ, SMA, プラグ, 18GHz, 2W 132360 AMPHENOLAmphenol RFターミネータ, SMA, プラグ, 18GHz, 2W 132360AMPHENOL
769税込846
1個
当日出荷
仕様インタフェースタイプ = SMAオス・メス = オスボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金動作周波数 = 0 → 18GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
L717HDE15P AMPHENOLL717HDE15PAMPHENOL
189税込208
1個
当日出荷
L77HDE15S AMPHENOLL77HDE15SAMPHENOL
229税込252
1個
当日出荷
L717SDE09P AMPHENOLL717SDE09PAMPHENOL
129税込142特価
1個ほか
当日出荷
Amphenol RJ45プラグ RJF TV 6G AMPHENOLAmphenol RJ45プラグ RJF TV 6GAMPHENOL
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様オス・メス = オスLANカテゴリ = Cat5eシールドタイプ = シールド付き取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレート長さ = 56mm深さ = 38mm
同軸コネクタ Amphenol ストレート 50Ω AMPHENOL同軸コネクタ Amphenol ストレート 50ΩAMPHENOL
890税込979特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Amphenol BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ AMPHENOLAmphenol BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプAMPHENOL
39,980税込43,978特価
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
SMA7471B1-3GT50G-50 AMPHENOLSMA7471B1-3GT50G-50AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800062A135 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800062A135AMPHENOL
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B8073A1-ND3G-75 AMPHENOLB8073A1-ND3G-75AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ SJSシリーズ, 接触コンタクト:オス, 4, 5極 オス AMPHENOLAmphenol 丸形コネクタ SJSシリーズ, 接触コンタクト:オス, 4, 5極 オスAMPHENOL
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4, 5取り付けタイプ = インラインコンタクトジェンダー = オスボディ向き = ストレートシリーズ = SJSハウジング材質 = ポリアミド
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4AMPHENOL
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様範囲 = RADSOKシリーズ = ELコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 3ケーブルサイズ = 10 mm2定格電流 = 7.5 → 70A動作電圧 = 800 V acコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = A取り付けタイプ = ケーブルマウント
USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol AMPHENOLUSBコネクタ (タイプA), メス AmphenolAMPHENOL
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●シリーズ:USB-A Field●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●For IP67 USB-A Cable Assemblies see stock number ; 739-8581 739-8581 typical. USB-A Jam Nut Receptacles. These Amphenol USB-A Jam Nut Receptacles have a self closing cap that provides IP54 protection when alone, the protection is increased to IP67 when an appropriate USB-A cable assembly is connected. The USB_A Receptacle has either a rear USB-A Receptacle or a cordset with a standard USB-A Plug. A Panel Gasket is also included with this these USB-A Jam Nut Receptacles.RoHS指令(10物質対応)対応
L77DE09SST3 AMPHENOLL77DE09SST3AMPHENOL
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PT06E-14-19S(SR) AMPHENOLPT06E-14-19S(SR)AMPHENOL
6,198税込6,818
1個
当日出荷
極数19
コネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズ AMPHENOLコネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様コンタクトサイズ:22D●シリーズ:T22D●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion.RoHS指令(10物質対応)対応
C016 20D003 100 12 AMPHENOLC016 20D003 100 12AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C016 20D003 110 12 AMPHENOLC016 20D003 110 12AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 132-NUT SMA GLD AMPHENOLAmphenol 132-NUT SMA GLDAMPHENOL
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
仕様コネクタ用ネジ ・ ナット
B7771B3-ND3G-50 AMPHENOLB7771B3-ND3G-50AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極 AMPHENOLAmphenol FCI 70523BLF D-subコネクタダストキャップ 黒 9極AMPHENOL
489税込538
1袋(25個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズAMPHENOL
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
Amphenol FCI USBコネクタ Type-C メス 表面実装 3.1 AMPHENOLAmphenol FCI USBコネクタ Type-C メス 表面実装 3.1AMPHENOL
359税込395
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MUSBB55104 AMPHENOLMUSBB55104AMPHENOL
2,598税込2,858
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ AMPHENOLRJ45 モジュラーコネクタAMPHENOL
549税込604
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
B1004A1-ND3G-75R-0.01-1W AMPHENOLB1004A1-ND3G-75R-0.01-1WAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メス AMPHENOLAmphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メスAMPHENOL
359税込395
1個
当日出荷
仕様オス・メス メスソケットタイプ USBタイプ-Cシリーズ MUSBRコードが含まれています あり素材 シリコーンゴム色 黒RoHS指令(10物質対応)対応
PT06E-14-19P(SR) AMPHENOLPT06E-14-19P(SR)AMPHENOL
5,498税込6,048
1個
当日出荷
極数19
RJ45モジュラジャック Amphenol AMPHENOLRJ45モジュラジャック AmphenolAMPHENOL
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
MS3102A14S-2S AMPHENOLMS3102A14S-2SAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
B1551A1-NT3G-50 AMPHENOLB1551A1-NT3G-50AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズAMPHENOL
5,898税込6,488
1個
当日出荷から7日以内出荷
AT06-2S AMPHENOLAT06-2SAMPHENOL
109税込120
1個
当日出荷
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 97B, シリーズAMPHENOL
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 26482, シリーズAMPHENOL
749税込824
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
L77SDE09S AMPHENOLL77SDE09SAMPHENOL
179税込197
1個
当日出荷
905-117-5000 AMPHENOL905-117-5000AMPHENOL
3,598税込3,958
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズAMPHENOL
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
C016 20H003 110 12 AMPHENOLC016 20H003 110 12AMPHENOL
1,798税込1,978
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 9 極 AMPHENOLAmphenol FCI D-subコネクタ用バックシェル 8630CH シリーズ ストレート 9 極AMPHENOL
169税込186特価
1個ほか
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート色 = グレーシリーズ = 8630CHRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...