カテゴリ

  • 制御機器(42)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](293)
  • フエニックス・コンタクト(233)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(158)
  • RS PRO(110)
  • CIO(85)
  • KEMET(73)
  • ホンダ(58)
  • SPARKFUN(56)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(41)
  • 明工社(36)
  • 三菱ふそう(35)
  • ミルウォーキーツール(34)
  • onsemi(29)
  • Mate(29)
  • エレコム(27)
  • シュナイダーエレクトリック(20)
  • Electro Harmonix(20)
  • OCTS(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oct」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77SDE09S AMPHENOL

    Amphenol D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, L77SDE09S

    AMPHENOL
    7,198税込7,918
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。
    長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数9シリーズSD定格電流(A)5深さ(mm)15.65材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Sil AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Sil

    AMPHENOL
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0417アズワン品番65-7783-65
  • Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Bl AMPHENOL

    Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Bl

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0369アズワン品番65-7784-23
  • Radlock HD Power Connector Pin 8mm Regul AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 8mm Regul

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0427アズワン品番65-7783-71
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10H006-010-12 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10H006-010-12

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント
  • Heavy mate power connectors socket inser AMPHENOL

    Heavy mate power connectors socket inser

    AMPHENOL
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2020アズワン品番65-7658-58
  • Heavy mate power connectors socket inser AMPHENOL

    Heavy mate power connectors socket inser

    AMPHENOL
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2023アズワン品番65-7623-35
  • Heavy mate power connectors Socket inser AMPHENOL

    Heavy mate power connectors Socket inser

    AMPHENOL
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスインサート( 24 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2029アズワン品番65-7649-56
  • Heavy mate power connectors socket inser 1袋 10個入 AMPHENOL

    Heavy mate power connectors socket inser 1袋 10個入

    AMPHENOL
    24,980税込27,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 産業用メスインサート( 6 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2019アズワン品番65-7633-93
  • Heavy mate power connectors Socket inser 1袋 10個入 AMPHENOL

    Heavy mate power connectors Socket inser 1袋 10個入

    AMPHENOL
    32,980税込36,278
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●オス/メス:メス●コード番号:229-2028アズワン品番65-7650-13
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, L77SDB25S AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, L77SDB25S

    AMPHENOL
    8,398税込9,238
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    AmphenolD-SubSocketConnectorswithSolderCupTerminals.D-Subソケットコネクタははんだカップ端子及びフランジを備え、3.05mmの取り付け穴が空いています。このメスD-Subレセプタクルコネクタは、スズめっきスチールシェル、ガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきソケットコンタクトを備えています。
    長さ(mm)53.09幅(mm)12.55極数25シリーズSD定格電流(A)5深さ(mm)15.65材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
  • Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Bla AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Bla

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0419アズワン品番65-7783-74
  • Radlock HD Power Connector Pin 8mm Feedt AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 8mm Feedt

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0430アズワン品番65-7781-30
  • Radlock HD Power Connector Pin Silver Sc AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin Silver Sc

    AMPHENOL
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0413アズワン品番65-7780-50
  • Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Fee AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Fee

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0423アズワン品番65-7781-12
  • Radlock HD Power Connector Pin 12mm Feed AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 12mm Feed

    AMPHENOL
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0443アズワン品番65-7782-95
  • Radlock HD Power Connector Pin 10mm feed AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 10mm feed

    AMPHENOL
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0438アズワン品番65-7780-16
  • Radlock HD Power Connector Pin 10mm Regu AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 10mm Regu

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0436アズワン品番65-7781-35
  • Radlock HD Power Connector Pin Silver Sc AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin Silver Sc

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0415アズワン品番65-7783-61
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 10090928-P154XLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール実装, 10090928-P154XLF

    AMPHENOL
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
    長さ(mm)30.81幅(mm)6.1ピッチ2.29mm極数15シリーズ10090928定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
  • Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Sil AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Sil

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0425アズワン品番65-7784-32
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール, 10090926-P444XLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール, 10090926-P444XLF

    AMPHENOL
    729税込802
    1個
    7日以内出荷
    ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
    長さ(mm)53.04幅(mm)16.2ピッチ2.29mm極数44シリーズ10090926定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, 10090926-P154XLF

    AMPHENOL
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
    長さ(mm)30.81幅(mm)16.2寸法(mm)30.81×16.2×12.55ピッチ2.29mm極数15定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ライトアングル
  • Radlock HD Power Connector Pin 10mm Feed AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 10mm Feed

    AMPHENOL
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0441アズワン品番65-7780-75
  • Radlock HD Power Connector Pin 8mm Feedt AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 8mm Feedt

    AMPHENOL
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0434アズワン品番65-7783-87
  • Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Red AMPHENOL

    Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Red

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0421アズワン品番65-7780-69
  • Radlock HD Power 8mm Connector 50mm Red AMPHENOL

    Radlock HD Power 8mm Connector 50mm Red

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0385アズワン品番65-7783-49
  • Radlock HD Power 8mm Connector 35mm Red AMPHENOL

    Radlock HD Power 8mm Connector 35mm Red

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    欠品中
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0378アズワン品番65-7784-12
  • Radlock HD Power 8mm Connector 50mm Oran AMPHENOL

    Radlock HD Power 8mm Connector 50mm Oran

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0380アズワン品番65-7780-31
  • Radlock HD Power 10mm Connector 95mm Red AMPHENOL

    Radlock HD Power 10mm Connector 95mm Red

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0404アズワン品番65-7781-03
  • Radlock HD Power 10mm Connector 50mm Red AMPHENOL

    Radlock HD Power 10mm Connector 50mm Red

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0391アズワン品番65-7781-23
  • Radlock HD Power 10mm Connector 70mm Ora AMPHENOL

    Radlock HD Power 10mm Connector 70mm Ora

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0393アズワン品番65-7780-98
  • Radlock HD Power 10mm Connector 50mm Bla AMPHENOL

    Radlock HD Power 10mm Connector 50mm Bla

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0389アズワン品番65-7781-10
  • Radlock HD Power 5.7mm Connector 16mm Bl AMPHENOL

    Radlock HD Power 5.7mm Connector 16mm Bl

    AMPHENOL
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0363アズワン品番65-7780-26
  • Signal Pin Contact Excel Mate Eco Socket 1袋 10個入 AMPHENOL

    Signal Pin Contact Excel Mate Eco Socket 1袋 10個入

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:HVSL●併用可能製品:HVSLコネクタ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:239-9471アズワン品番65-7488-66
  • Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Re AMPHENOL

    Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Re

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0371アズワン品番65-7780-37
  • Radlock HD Power 5.7mm Connector 16mm Re AMPHENOL

    Radlock HD Power 5.7mm Connector 16mm Re

    AMPHENOL
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0365アズワン品番65-7784-09
  • Signal Pin Contact Excel Mate Eco Socket 1セット 2700個入 AMPHENOL

    Signal Pin Contact Excel Mate Eco Socket 1セット 2700個入

    AMPHENOL
    229,800税込252,780
    1セット(2700個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2700個入り)●シリーズ:HVSL●併用可能製品:HVSLコネクタ●オス/メス:メス●結線方法:圧着●コード番号:239-9470アズワン品番65-7486-82
  • Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-20H003-210-10 AMPHENOL

    Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-20H003-210-10

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
    極数3+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PE結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)