カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- BIGM(丸山製作所)(6)
- KITACO(2)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- NAKANO(3)
- NTB(3)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- アズワン(2)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- ダイヤトレンド(37)
- ワルター(3)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- 岩田製作所(5)
- 川上産業(4)
- 明治機械製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「p-d37」の検索結果

Amphenol FCI D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, DC37P064HTXLF
AMPHENOL¥28,980税込¥31,8781箱(100個)7日以内出荷「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け長さ(mm)68.94幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Cピッチ(mm)2.76極数37定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37P
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981袋(40個)7日以内出荷プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート長さ(mm)69.4幅(mm)12.55ピッチ2.76mm極数37定格電流(A)5深さ(mm)15.45材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub接続方向ストレート
D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極
AMPHENOL¥719税込¥7911個翌々日出荷UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回長さ(mm)69.32幅(mm)11.7寸法(mm)69.32×11.7×12.55区分ピン取付方式スルーホールピッチ(mm)2.76極数37シリーズDeltaD定格電圧300Vac深さ(mm)12.55コンタクト数37RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート