カテゴリ

  • 制御機器(304)
  • 電気材料(49)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(46)
  • BULGIN(360)
  • CKD(412)
  • ERECTA(エレクター)(229)
  • Festo(345)
  • MAZDA(マツダ)(1,227)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(636)
  • NAKANO(502)
  • omron(オムロン)(262)
  • Panasonic(パナソニック)(772)
  • RS PRO(2,290)
  • SIEMENS(253)
  • SMC(1,997)
  • YAMAHA(ヤマハ)(943)
  • エスコ(347)
  • ニッサン(1,060)
  • フエニックス・コンタクト(539)
  • ホンダ(1,798)
  • 三菱電機(335)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p6」の検索結果

関連キーワード
359件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol RJ11 オス 6P6C極 ケーブルマウント RJ11F6G AMPHENOL

    Amphenol RJ11 オス 6P6C極 ケーブルマウント RJ11F6G

    AMPHENOL
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = オス極数 = 6P6C取り付けタイプ = ケーブルマウント向き = ストレートコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金シールドタイプ = UTP長さ = 53mm深さ = 29mmコネクタタイプ = RJ11シリーズ = RJ11Field
  • Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C016 10P006 806 12 AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, パネルマウント, C016 10P006 806 12

    AMPHENOL
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
    IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.AmphenolEcoMateパネル取り付けプラグ.Amphenolのこのパネル取り付けプラグは、EcoMateC16-1シリーズに属しています。この堅牢な丸形コネクタは、産業、輸送、及びプロセス制御の用途に最適です。ねじ式のカップリング機構とリッジロックリングにより、安全で確実なかん合が保証され、不意に外れることがないようになっています。ねじ、はんだ、圧着による終端に対応しているため、EcoMateプラグは現場でのすばやい組み立てや、短時間での修理が可能になり、影響が大きいダウンタイムを短縮できます。非常に堅牢なC16-1シリーズは、卓越した性能を発揮します。EcoMate電源コネクタは、より高いレベルの保護を必要とする過酷な環境に最適です。.特長と利点.3+PE及び6+PEコンタクト付き丸形コネクタパネルプラグはケーブルレセプタクルとかん合迅速簡単な組み立てIP67(かん合時)取り付け済みのアースコンタクト人間工学に基づいた設計で取り扱いが簡単すばやく挿抜できるねじ式カップリングシステム広い使用温度範囲:-40→+125℃耐紫外線性耐腐食性耐衝撃性耐振動性挿抜回数:500回熱可塑樹脂UL94V-0ボディ.用途.優れた環境耐性を発揮するAmphenolEcoMateC16パネルプラグは、ヘビーデューティな産業用途及びオートメーション用途に適しています。この堅牢な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対して非常に強く、最も過酷な環境で使用されています。主な使用分野(一部):.産業用設備電気設備制御バルブプロセス制御産業用オートメーションシステム計装センサ及びスイッチ.環境.EcoMateC16-01シリーズの丸形コネクタはIP67等級です。これは、コネクタがほこりや異物から保護されていることを意味します。かん合時にコネクタは防水になり、一時的な浸漬(最長30分@水深1m)から保護されます。.よくある質問.Q-用意されているアクセサリはありますか。A:丸形ダストキャップは、未使用時にコネクタの保護を強化します。品番:690-3999690-3999を参照してください。Q:コネクタの堅牢性はどの程度ですか?A:EcoMateC16コネクタは、UL等級の高品質エンジニアリング素材で製造されています。衝撃、振動、化学薬品に対する耐性を備えており、非常に頑丈で信頼性が高くなっています。
    極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)600→0定格電流(A)14保護等級IP67材質(ハウジング)ナイロン動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ28.4RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • AT04-6P AMPHENOL

    AT04-6P

    AMPHENOL
    ¥259税込¥285
    1個
    7日以内出荷
  • PT06A-10-6P AMPHENOL

    PT06A-10-6P

    AMPHENOL
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    極数10
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW6P AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW6P

    AMPHENOL
    ¥159税込¥175
    1袋(5個)
    当日出荷
    一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
    幅(mm)13.9高さ(mm)7.4タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)14.8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • 62GB-585-10-06P AMPHENOL

    62GB-585-10-06P

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    極数6RoHS指令(10物質対応)対応
  • PT06E-10-6P(SR) AMPHENOL

    PT06E-10-6P(SR)

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    極数6
  • Amphenol 自動車用コネクタ 6極 メス 電源コネクタ, AT04-6P AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ 6極 メス 電源コネクタ, AT04-6P

    AMPHENOL
    ¥259税込¥285
    1個
    7日以内出荷
    このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
    幅(mm)20.96高さ(mm)24.36タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)46.1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
  • PT06E-14-19P(SR) AMPHENOL

    PT06E-14-19P(SR)

    AMPHENOL
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    極数19
  • PT06E-12-10P(SR) AMPHENOL

    PT06E-12-10P(SR)

    AMPHENOL
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    極数10
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-6P AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 6極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-6P

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATMストレインリリーフシリーズの特別に設計されたワイヤキャビティは、ワイヤ一本一本のシールを保護し、リアシールに応力がかからないようにします。ヘビーデューティ用途に共通の配線、ストレインリリーフ、及びシーリングの問題を解決するコスト効果と信頼性の高いソリューションです。環境シール一式と生産ライン及び現場で必要なストレインリリーフを実現します。
    幅(mm)19.2色グレー高さ(mm)23.8タイプ自動車用コネクタシリーズATM定格電流(A)7.5保護等級IP67材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント
  • PT06A-8-3P(SR) AMPHENOL

    PT06A-8-3P(SR)

    AMPHENOL
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    極数3
  • 451 06EC 1419P 50 AMPHENOL

    451 06EC 1419P 50

    AMPHENOL
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
  • Amphenol USBAPIP67CAP USBコネクタキャップ メス AMPHENOL

    Amphenol USBAPIP67CAP USBコネクタキャップ メス

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様コードの有無:あり、セルフクロージング:あり材質ポリマーシリーズUSB-Aソケット種別Square Flange保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06A-10-6P AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06A-10-6P

    AMPHENOL
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    6日以内出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    色緑極数6シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ10結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102A14S-6P AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS, シリーズ, メス, MS3102A14S-6P

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolMS-Aコネクタは、MIL-DTL-5015の最新の性能要件を満たします。これらのコネクタは、耐久性が重要なほとんどの機器で許容可能なコストで、実績のある電気能力を発揮します。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。
    シリーズMS定格電圧(V)250定格電流(A)13シェルサイズ6RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06E-10-6P(SR) AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 6極 PT06E-10-6P(SR)

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    6日以内出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数6定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ10ストレインリリーフあり結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 6極 PT01A-10-6P AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 6極 PT01A-10-6P

    AMPHENOL
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    色緑極数6シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ10結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート メス 6 20mm AWM-6P 22 → 16 AWG AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ ウェッジロック ATMシリーズ ストレート メス 6 20mm AWM-6P 22 → 16 AWG

    AMPHENOL
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。
    種類ウェッジロック極数6シリーズATM端子長さ(mm)20適合電線サイズ22→16AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
  • PT06A-8-4P AMPHENOL

    PT06A-8-4P

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    極数8
  • Amphenol Limited ストレインリリーフ部品 62GB-585-10-06P基板ヘッダアクセサリー (プラグストレインリリーフケーブルクランプ) AMPHENOL

    Amphenol Limited ストレインリリーフ部品 62GB-585-10-06P基板ヘッダアクセサリー (プラグストレインリリーフケーブルクランプ)

    AMPHENOL
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    Amphenolのこのストレインリリーフケーブルクランプは、MIL仕様コネクタである62GBシリーズ用で、グロメットナットが付属しています。調整可能なクランプは、グロメットナットでワイヤが曲がるのを防ぎます。これによりシール性が保たれ、ストレインリリーフ機能を得られます。
    種類プラグストレインリリーフケーブルクランプRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品62GBシリーズ
  • PT06E-8-4P(SR) AMPHENOL

    PT06E-8-4P(SR)

    AMPHENOL
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    極数4
  • PT06A-14-15P(SR) AMPHENOL

    PT06A-14-15P(SR)

    AMPHENOL
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    極数14
  • PT06E-12-3P(SR) AMPHENOL

    PT06E-12-3P(SR)

    AMPHENOL
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    極数3
  • PT06A-12-8P(SR) AMPHENOL

    PT06A-12-8P(SR)

    AMPHENOL
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    極数12
  • PT06A-8-2P(SR) AMPHENOL

    PT06A-8-2P(SR)

    AMPHENOL
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    極数8
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06E-8-4P(SR) AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06E-8-4P(SR)

    AMPHENOL
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数4定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウム材質(コンタクト)銅合金シェルサイズ8結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • ハードメトリック CONN ヘッダ 125POS 2MM AMPHENOL

    ハードメトリック CONN ヘッダ 125POS 2MM

    AMPHENOL
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:FCI Millipacs シリーズ コンタクト数:125 ピッチ間隔2mm 種別:ヘッダ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:5 列ピッチ:2mm
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ 451, シリーズ, オス, 19極 451 06EC 1419P 50 AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ 451, シリーズ, オス, 19極 451 06EC 1419P 50

    AMPHENOL
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    451サブミニチュア円筒型コネクタ
    極数19シリーズ451定格電流(A)7.5シェルサイズ14メッキシェル:オリーブドラブカドミウム結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリング実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06A-8-4P AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06A-8-4P

    AMPHENOL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数4シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ8メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 2極 PT06A-8-2P(SR) AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 2極 PT06A-8-2P(SR)

    AMPHENOL
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数2定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウム動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ8結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 10極 PT06E-12-10P(SR) AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 10極 PT06E-12-10P(SR)

    AMPHENOL
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数10シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ12ストレインリリーフあり結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 3極 PT06E-12-3P(SR) AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 3極 PT06E-12-3P(SR)

    AMPHENOL
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数3定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウム材質(コンタクト)銅合金シェルサイズ12結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 3極 PT06A-8-3P(SR) AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 3極 PT06A-8-3P(SR)

    AMPHENOL
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数3定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウム動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ8結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 15極 PT06A-14-15P(SR) AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 15極 PT06A-14-15P(SR)

    AMPHENOL
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数15シリーズPT定格電圧1kVac動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ14結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 8極 PT06A-12-8P(SR) AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 8極 PT06A-12-8P(SR)

    AMPHENOL
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数8シリーズPT定格電圧1kVac動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ12結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446 AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446

    AMPHENOL
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。クイックプッシュプルカップリング。耐衝撃性、耐振動性、耐トラクション性。現場での配線作業や工具は不要。防塵・防滴構造(IP68)
    極数8シリーズRJF544ポート数1保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF54421 AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF54421

    AMPHENOL
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    Amphenolでは、過酷な環境で10BaseT、100BaseTX、1000BaseTネットワーク用のイーサネットクラスD/CAT5e粉塵及び流体用途。通信機器、ビデオ制御、ロボット、産業用プロセス制御、CNC機械、特殊な機械、モーションコントロール、テレメンテナンス。クイックプッシュプルカップリング衝撃、振動、牽引への耐性現場での配線作業や工具は不要です液体及び粉塵に対して密閉(IP68)
    極数8シリーズRJF544保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
  • 丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●シリーズ:M●ポール形式:6P●コード番号:187-7755アズワン品番65-7584-12