カテゴリ

  • 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(44)
  • brother(ブラザー)(23)
  • ERECTA(エレクター)(223)
  • Hirschmann Test & Measurement(87)
  • RS PRO(24)
  • Schutzinger(34)
  • SMC(82)
  • TRUSCO(20)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • アズワン(62)
  • エスコ(64)
  • サンポール(21)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(41)
  • ホンダ(57)
  • 工進(51)
  • 旭産業(点検窓)(24)
  • 第一計器(29)
  • 長野計器(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pa-4」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, DB9W4PA00LF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 9極, オス, ケーブルマウント, DB9W4PA00LF

    AMPHENOL
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    プラグ/ソケットシェル-DWシリーズ.Dwシリーズの電力/信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト電流10→40A用のコンタクトは別売りこれらのコンタクトにアクセサリは付属せず
    長さ(mm)52.65幅(mm)12.55極数9シリーズDW定格電圧300→0V材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応レイアウトミックスコンタクト:9W4結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)ミックスコンタクトD-Sub接続方向ライトアングル
  • Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-12PA AMPHENOL

    Amphenol Industrial 自動車用コネクタ 12極 メス 自動車用コネクタ, ATM04-12PA

    AMPHENOL
    ¥869税込¥956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATMストレインリリーフシリーズの特別に設計されたワイヤキャビティは、ワイヤ一本一本のシールを保護し、リアシールに応力がかからないようにします。ヘビーデューティ用途に共通の配線、ストレインリリーフ、及びシーリングの問題を解決するコスト効果と信頼性の高いソリューションです。環境シール一式と生産ライン及び現場で必要なストレインリリーフを実現します。
    幅(mm)40.2色グレー高さ(mm)20.2極数12シリーズATM定格電流(A)7.5材質(ハウジング)サーモプラスチック行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスシリーズ番号4実装タイプケーブルマウント
  • 自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 一体型ラッチでかん合 付属のウェッジロックで、コンタクトの位置合わせと保持を確認できます 2、4、6、8、12 ポジションレセプタクルを用意しています 標準 AT シリーズプラグとかん合します 用途 Bussed フィードバックレセプタクルは、スプライスブロック又はタップブロックとして使用されますAT04-08PA-P026 8 極レセプタクル、( 2 ) 4 ピンバスバー:26 A、ニッケルめっき、キー付き A、グレーコンタクトが付属
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5761アズワン品番65-7723-18
  • 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    。ポジション 2、3、4、6、8、12 を用意しています サイズ 16 コンタクト、連続容量 13 A シリコンエラストマリアシール 角形の熱可塑樹脂製ハウジングです 2 次ウェッジロックでコンタクトを固定(別売) かん合用の一体型ラッチ付き熱可塑樹脂製ハウジング 用途 ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギー、農業、その他の要求の厳しい相互接続アーキテクチャ12 ポジションレセプタクルフランジ取り付けコネクタ、ピン、グレー、キー A、拡張キー
    仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:50.6mm●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:195-5882アズワン品番65-7723-60
  • 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ 1箱 50個入

    AMPHENOL
    ¥64,980税込¥71,478
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:195-5881アズワン品番65-7720-83
  • ケーブルコネクタ 8極 オス レセプタクル AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 8極 オス レセプタクル

    AMPHENOL
    ¥549税込¥604
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 高性能オスケーブルコネクタは、8 ポジション、A コード、還元ガスケット、黒色仕上げで、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと熱可塑樹脂ハウジング 高い費用効果 IP67定格
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5622アズワン品番65-7607-37
  • ケーブルコネクタ 12極 オス レセプタクル 1袋 2個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 12極 オス レセプタクル 1袋 2個入

    AMPHENOL
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5624アズワン品番65-7594-16
  • ケーブルコネクタ 8極 オス レセプタクル 1袋 270個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 8極 オス レセプタクル 1袋 270個入

    AMPHENOL
    ¥98,980税込¥108,878
    1袋(270個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT04 である●コード番号:224-5620アズワン品番65-7593-24
  • Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 12極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 12極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12タイプ = 電源コネクタオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AT高さ = 22.2mm幅 = 40.45mm深さ = 50.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 8極 メス ケーブルマウント AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 8極 メス ケーブルマウント

    AMPHENOL
    ¥349税込¥384
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8タイプ = 電源コネクタオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AT高さ = 25.2mm幅 = 36.36mm深さ = 45.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル AMPHENOL

    自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●シリーズ番号:ATV04●コード番号:195-6010アズワン品番65-7719-98
  • 自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ
    仕様●極数:8●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13 A, 26 A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:23.7mm●幅:36.4mm●深さ:47.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5763アズワン品番65-7720-84
  • 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems の HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、ヘビーデューティ、輸送、船舶、診断、軍事、代替エネルギー、農業など、一般的な「バス」電気経路が必要なさまざまな相互接続用途で使用される高性能でコスト効率の高いソリューションです。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。すべての HYPERBUSS AT レセプタクルコネクタは、標準の AT シリーズプラグおよび業界標準コネクタと相互にかん合できます。密閉型、バス型、フィードバック統合型アセンブリ
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:26A●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:22.2mm●幅:40.5mm●深さ:52.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5783アズワン品番65-7725-02
  • 自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル AMPHENOL

    自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル

    AMPHENOL
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6013アズワン品番65-7716-45
  • 自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入

    AMPHENOL
    ¥259,800税込¥285,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    18 極レセプタクル、キー A、バス
    仕様●タイプ:レセプタクル●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6009アズワン品番65-7719-99
  • 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:47.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5895アズワン品番65-7720-03
  • 自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 18極 メス レセプタクル 1袋 200個入

    AMPHENOL
    ¥259,800税込¥285,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    18 ポジションインラインレセプタクル、サイズ 16 コンタクト、キー A、ダブル縮小シール
    仕様●極数:18●オス/メス:メス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:ATV●色:グレー●IP保護等級:IP67, IP69K●高さ:31.4mm●幅:45.8mm●深さ:68.4mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6012アズワン品番65-7722-07
  • Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 8極 メス 13A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 8極 メス 13A グレー ケーブルマウント IP67

    AMPHENOL
    ¥889~税込¥978~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源 AMPHENOL

    ハイブリッド D-Subコネクタ Amphenol FCI, オス, 32信号、4電源

    AMPHENOL
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:32信号、4電源 、 オス・メス:オス 、 Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub 、 ミックスコンタクトレイアウト:36W4 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:300 V ac 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:DW 、 長さ:66.93mm 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 NFC 93425 HE507. プラグ / ソケットシェル - DWシリーズ. Dwシリーズの電力 / 信号ミックスドコンタクトは、産業及び通信市場向けに特別に設計 ケーブルにはんだ付けするためのミックスドコンタクト 電流10 → 40 A用のコンタクトは別売り これらのコンタクトにアクセサリは付属せずRoHS指令(10物質対応)対応