カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- PISCO(ピスコ)(14)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(3)
- CKD(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- ニッタ(1)
- MKカシヤマ(1)
- 多治見無線電機(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- KSフィルター(1)
- SIEMENS(1)
- APEM(1)
- 渡辺電機工業(1)
「pb12-03」の検索結果
特価

自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6051アズワン品番65-7720-70
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ
AMPHENOL¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、B / D キー - スズめっき。PN #DTM13-12PB-12PD-R008 と同等です仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6056アズワン品番65-7720-71
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:59.2mm●深さ:39.5mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5813アズワン品番65-7724-97
自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Amphenol Sine Systems ’ boardlock AT13/15 シリーズは、フランジ付きで 90 ° 直角または 180 ° ストレート、電線対基板の耐環境シール性熱可塑樹脂接続システムで、最大定格電流は 13A です。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズのコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。想定される用途:電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、農業実装、ボート、密閉環境スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続、データ収集、HVAC システム、ファーミング実装、ボート、密閉環境、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境など12 ポジションストレートフランジ取り付け基板レセプタクル、黒色、スズめっきコンタクトが付属します。キー付き B仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:AT●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:35.3mm●幅:59.2mm●深さ:30.1mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5835アズワン品番65-7722-73
自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、A / B キー - スズめっき仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6038アズワン品番65-7724-53