カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(1)
- ACE(エース)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- GMB(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- HST(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アイシン精機(1)
- アサヒ技研(1)
- サンワサプライ(1)
- ミヤコ自動車(2)
- 制研化学工業(2)
「pc56t」の検索結果

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4517アズワン品番65-7550-25
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4545アズワン品番65-7543-57