カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 電気材料(10)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • WURTH ELEKTRONIK(265)
  • RS PRO(56)
  • 日本モレックス(molex)(51)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(36)
  • PGYTECH(33)
  • HAMMOND(24)
  • WEIDMULLER(23)
  • ASUS(エイスース)(20)
  • 廣杉計器(19)
  • ワゴジャパン(15)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • アール・エフ・ヤマカワ(12)
  • 日本シーム工業(12)
  • TRACO POWER(8)
  • RECOM(6)
  • VISHAY(6)
  • SPARKFUN(6)
  • Vero Technologies(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcb-2」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウント AMPHENOL

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウント

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。050 コンタクトは、オスストレートガイド取り付けを使用します。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9494アズワン品番65-7516-88
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウント AMPHENOL

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウント

    AMPHENOL
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートジャックスクリューで取り付けた 050 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9496アズワン品番65-7698-61
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 PCBマウント AMPHENOL

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 PCBマウント

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートジャックスクリュー継手を使用した 020 コンタクトがあります。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9470アズワン品番65-7705-32
  • 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 PCBマウント AMPHENOL

    基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 PCBマウント

    AMPHENOL
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。060 コンタクトがあり、オスストレートガイドの継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
    仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9500アズワン品番65-7512-80
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 PCBマウント AMPHENOL

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 PCBマウント

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9457アズワン品番65-7512-88
  • 基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウント AMPHENOL

    基板接続用ソケット 50 極 1.27mm 2 列 PCBマウント

    AMPHENOL
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートガイド取り付けを使用した 050 コンタクトを備えています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
    仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9498アズワン品番65-7517-02
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 PCBマウント AMPHENOL

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 PCBマウント

    AMPHENOL
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートガイド継手を使用した 020 コンタクトがあります。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9472アズワン品番65-7514-82
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1袋 2個入 AMPHENOL

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1袋 2個入

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:2●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJE39●コード番号:217-3941アズワン品番65-7503-41
  • 基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 PCBマウント AMPHENOL

    基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 PCBマウント

    AMPHENOL
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。メスストレートガイドの取り付けに使用されている 060 コンタクトがあります。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
    仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9504アズワン品番65-7513-96
  • 基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 PCBマウント AMPHENOL

    基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 PCBマウント

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。004 コンタクトがあり、メスストレートジャックねじ継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
    仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9450アズワン品番65-7513-70
  • 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入 AMPHENOL

    基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入

    AMPHENOL
    549,800税込604,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。008 コンタクトがあり、メスストレートジャックスクリュー継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9456アズワン品番65-7708-56
  • 基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入 AMPHENOL

    基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入

    AMPHENOL
    579,800税込637,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9448アズワン品番65-7518-10
  • 基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入 AMPHENOL

    基板接続用ソケット 4 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入

    AMPHENOL
    489,800税込538,780
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9451アズワン品番65-7516-38
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 1袋 5個入 AMPHENOL

    同軸コネクタ ジャック 基板取付 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャックです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるため
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●シリーズ:A-2JA●コード番号:220-5553アズワン品番65-7716-06
  • 自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ

    AMPHENOL
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、A / B キー - 金めっき
    仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●シリーズ番号:ATM13 です●コード番号:195-6036アズワン品番65-7716-46
  • 自動車用コネクタ 12極 オス ヘッダ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス ヘッダ

    AMPHENOL
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Armor IPX Clear シールドエンクロージャは、過酷な環境やオフロード用途でのプリント回路基板や電子制御モジュールの保護に優れており、すべてが透明な透明なシースルーハウジングに収められています。エンクロージャには、黒色熱可塑樹脂又はウルテム R (透明なアンバー)の 2 種類の素材を追加で用意しています。堅牢なタンデムスルーホール設計により設置が簡素化されているため、取り付けが簡単です。また、オプションで環境への排気も可能です。Armor IPX 電気インターフェイスは、オプションのキーイングと 90 ° のシールド成形ピンを備えたコンパクト ATM ヘッダーシステムと確立されています。スナップインヘッダーは、Armor IPX エンクロージャにすばやく安全に接続でき、標準の ATM シリーズプラグと接続できます。armor IPX 密閉型エンクロージャおよび ATM ヘッダーシステムは、業界標準の EEC エンクロージャに対応しています。
    仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AIPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:194-9892アズワン品番65-7668-41
  • 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続 データ収集 HVACシステム 農業の実施 船舶 密閉環境
    仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:22.94mm●幅:41.95mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:194-9858アズワン品番65-7716-57
  • 自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:緑●IP保護等級:IP67●高さ:22.94mm●幅:41.95mm●深さ:34.9mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:194-9870アズワン品番65-7755-04
  • 自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.54mm●幅:28.5mm●深さ:30.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9824アズワン品番65-7716-61
  • 自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 8極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続 データ収集 HVACシステム 農業の実施 船舶 密閉環境
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:23.48mm●幅:36.8mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9834アズワン品番65-7716-85
  • 自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ

    AMPHENOL
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6051アズワン品番65-7720-70
  • 自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、B / D キー - スズめっき。PN #DTM13-12PB-12PD-R008 と同等です
    仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6056アズワン品番65-7720-71
  • 自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ

    AMPHENOL
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 極サイズ 20、A / B キー - スズめっき
    仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6038アズワン品番65-7724-53
  • 自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:26.06mm●幅:25.8mm●深さ:26.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9808アズワン品番65-7674-39
  • 自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:36.5mm●幅:28.5mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9822アズワン品番65-7668-32
  • 自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 6極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:22.54mm●幅:28.5mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Max:+125℃●コード番号:194-9826アズワン品番65-7666-90
  • 自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 3極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。コンパクトで Durable な薄型軽量デザインを備えていて、重機、輸送、産業、オフロード、過酷な環境での電源又はデータ信号の用途に最適です。すべての boardlock 製品ラインは A シリーズコンポーネントを受け入れ、他の業界標準のかん合コネクタと互換性があります。スナップロック又はねじロック取り付け 封止又は非封止 フランジ付き又はフランジレス 180 ° ストレート又は 90 ° ライトアングルピン向き 用途 電源及び信号接続 データ収集 HVACシステム 農業の実施 船舶 密閉環境
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:26.06mm●幅:25.8mm●深さ:26.3mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9814アズワン品番65-7668-27
  • 自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ

    AMPHENOL
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    。ATM ヘッダ、熱可塑性樹脂、( 2 ) 12 ポジションサイズ 20、C & D キー - スズめっき
    仕様●極数:24●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●結線方法:はんだ●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-6060アズワン品番65-7722-06
  • 自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 24極 オス ヘッダ

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:24●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:Armor IPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●コンタクト材質:銅合金●コード番号:195-6046アズワン品番65-7719-13
  • 自動車用コネクタ 12極 オス ヘッダ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス ヘッダ

    AMPHENOL
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:ヘッダ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AIPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●深さ:36.9mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9890アズワン品番65-7668-60
  • 自動車用コネクタ 12極 オス ヘッダ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 12極 オス ヘッダ

    AMPHENOL
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Armor IPX Clear シールドエンクロージャは、過酷な環境やオフロード用途でのプリント回路基板や電子制御モジュールの保護に優れており、すべてが透明な透明なシースルーハウジングに収められています。エンクロージャには、黒色熱可塑樹脂又はウルテム R (透明なアンバー)の 2 種類の素材を追加で用意しています。堅牢なタンデムスルーホール設計により設置が簡素化されているため、取り付けが簡単です。また、オプションで環境への排気も可能です。Armor IPX 電気インターフェイスは、オプションのキーイングと 90 ° のシールド成形ピンを備えたコンパクト ATM ヘッダーシステムと確立されています。スナップインヘッダーは、Armor IPX エンクロージャにすばやく安全に接続でき、標準の ATM シリーズプラグと接続できます。armor IPX 密閉型エンクロージャおよび ATM ヘッダーシステムは、業界標準の EEC エンクロージャに対応しています。
    仕様●極数:12●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:7.5A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AIPX●色:黒●IP保護等級:IP69K●高さ:35mm●幅:101mm●ハウジング材質:サーモプラスチック●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9898アズワン品番65-7668-51
  • 自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 4極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Sine Systems ’ boardlock ファミリは、フランジ付きまたはフランジレス、180 ° ストレートまたは 90 ° ライトアングルピン指向、電線対基板の汎用性と、最大定格電流 25 A の A シリーズ環境保護性に優れた熱可塑樹脂接続システムの信頼性を兼ね備えています。
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:21.45mm●幅:28.5mm●深さ:30.2mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9818アズワン品番65-7666-98
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 AMPHENOL

    同軸コネクタ ジャック 基板取付

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:SMP-MSLD-PCS-2●コード番号:220-5561アズワン品番65-7715-47
  • USBコネクタ, メス Amphenol, ポート数:2 AMPHENOL

    USBコネクタ, メス Amphenol, ポート数:2

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ AMPHENOL

    自動車用コネクタ 2極 オス 自動車用コネクタ

    AMPHENOL
    719税込791
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:PCBマウント●シリーズ:AT BoardLock●色:黒●IP保護等級:IP67●高さ:19.29mm●幅:24.8mm●深さ:29.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:194-9800アズワン品番65-7673-88
  • Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitekシリーズ 2極 4.2mm 2列 AMPHENOL

    Amphenol FCI 基板接続用ヘッダ Minitekシリーズ 2極 4.2mm 2列

    AMPHENOL
    75,980税込83,578
    1セット(2070個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートモーティブ CONN 2POS RCPT 13A 250VDC AMPHENOL

    オートモーティブ CONN 2POS RCPT 13A 250VDC

    AMPHENOL
    6,298税込6,928
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1357-51
  • オートモーティブ CONN 2POS RCPT 7.5A 250V AMPHENOL

    オートモーティブ CONN 2POS RCPT 7.5A 250V

    AMPHENOL
    3,398税込3,738
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Boardlock ATM シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金
  • オートモーティブ CONN 2POS RCPT 13A 250VDC AMPHENOL

    オートモーティブ CONN 2POS RCPT 13A 250VDC

    AMPHENOL
    4,898税込5,388
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金