カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • SAMTEC(17)
  • TRACO POWER(9)
  • RS PRO(7)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • RECOM(3)
  • 日本シーム工業(3)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
  • XP POWER(2)
  • ミヤナガ(1)
  • ナベヤ(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • TDKラムダ(1)
  • 外山電気(1)
  • 摂津金属工業(1)
  • RADIALL(1)
  • SWITCHCRAFT(1)
  • COAX Connectors(1)
  • Sonitron(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcb75」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RF 同軸 BNC ジャック 75 Ω PCB AMPHENOL

    RF 同軸 BNC ジャック 75 Ω PCB

    AMPHENOL
    4,198税込4,618
    1個
    13日以内出荷
  • RF 同軸 HD BNC ジャック 75 Ω PCB AMPHENOL

    RF 同軸 HD BNC ジャック 75 Ω PCB

    AMPHENOL
    4,698税込5,168
    1個
    13日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1637-25
  • RF 同軸 1.0 / 2.3 ジャック 75 Ω PCB AMPHENOL

    RF 同軸 1.0 / 2.3 ジャック 75 Ω PCB

    AMPHENOL
    5,498税込6,048
    1個
    13日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:1.0 / 2.3 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1642-89
  • RF 同軸 HD BNC ジャック R/A 75 Ω PCB AMPHENOL

    RF 同軸 HD BNC ジャック R/A 75 Ω PCB

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    11日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 バルクヘッド ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1637-26
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 AMPHENOL

    同軸コネクタ ジャック 基板取付

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●シリーズ:252151-75●コード番号:220-5524アズワン品番65-7714-99
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 AMPHENOL

    同軸コネクタ ジャック 基板取付

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:あり●シリーズ:531-40047-3●コード番号:220-5528アズワン品番65-7716-05
  • 同軸コネクタ ジャック 基板取付 AMPHENOL

    同軸コネクタ ジャック 基板取付

    AMPHENOL
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol RF コーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF 回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック / コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
    仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:ニッケル●シリーズ:112515-75●コード番号:220-5476アズワン品番65-7715-90
  • Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 はんだタイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω 基板取付 はんだタイプ

    AMPHENOL
    68,980税込75,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応