カテゴリ

  • 制御機器(5,450)
  • 電気材料(379)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • Phenomenex(690)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(185)
  • フエニックス・コンタクト(169)
  • SKF(日本エスケイエフ)(80)
  • KEMET(76)
  • SPARKFUN(64)
  • Panasonic(パナソニック)(59)
  • メディアカバーマーケット(55)
  • RS PRO(52)
  • Merck(メルクミリポア)(48)
  • ホンダ(41)
  • エレコム(30)
  • SKC(環境測定)(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(22)
  • トレード(22)
  • 三菱ふそう(21)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • 日東工業(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,483)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phe」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5,898件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 円形 コネクタ RCPT 3POS ジャム ナット AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 3POS ジャム ナット

    AMPHENOL
    4,898税込5,388
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1356-63
  • 円形 コネクタ RCPT 3POS フランジ AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 3POS フランジ

    AMPHENOL
    4,598税込5,058
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-15
  • 円形 コネクタ RCPT 4POS ジャム ナット AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 4POS ジャム ナット

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません コンタクト メッキ:-
  • 円形 コネクタ RCPT 4POS フランジ AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 4POS フランジ

    AMPHENOL
    5,298税込5,828
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-21
  • 円形 コネクタ RCPT 32POS フランジ AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 32POS フランジ

    AMPHENOL
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:32 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-25
  • 円形 コネクタ RCPT 26POS ジャム ナット AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 26POS ジャム ナット

    AMPHENOL
    5,598税込6,158
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:26 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-71
  • 円形 コネクタ RCPT 19POS ジャム ナット AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 19POS ジャム ナット

    AMPHENOL
    5,798税込6,378
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:19 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません
  • 円形 コネクタ RCPT 8POS ジャム ナット AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 8POS ジャム ナット

    AMPHENOL
    5,398税込5,938
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1356-64
  • 円形 コネクタ RCPT 10POS ジャム ナット AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 10POS ジャム ナット

    AMPHENOL
    5,098税込5,608
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:10 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-61
  • 円形 コネクタ RCPT 9POS フランジ AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 9POS フランジ

    AMPHENOL
    6,298税込6,928
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:9 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-17
  • 円形 コネクタ RCPT 23POS ジャム ナット AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 23POS ジャム ナット

    AMPHENOL
    6,698税込7,368
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:23 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-73
  • 円形 コネクタ RCPT 26POS フランジ AMPHENOL

    円形 コネクタ RCPT 26POS フランジ

    AMPHENOL
    5,398税込5,938
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:フランジマウント レセプタクル コンタクト数:26 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していませんアズワン品番65-1356-20
  • 円形 コネクタ プラグ 4POS ケーブル AMPHENOL

    円形 コネクタ プラグ 4POS ケーブル

    AMPHENOL
    4,398税込4,838
    1個
    16日以内出荷
    仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:4 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません カップリング スタイル:バヨネットアズワン品番65-1356-45
  • 円形 コネクタ プラグ 8POS ケーブル AMPHENOL

    円形 コネクタ プラグ 8POS ケーブル

    AMPHENOL
    4,498税込4,948
    1個
    16日以内出荷
  • 円形 コネクタ プラグ 4POS ケーブル AMPHENOL

    円形 コネクタ プラグ 4POS ケーブル

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
  • Amphenol RFターミネータ, SMA, プラグ, 18GHz, 2W 132360 AMPHENOL

    Amphenol RFターミネータ, SMA, プラグ, 18GHz, 2W 132360

    AMPHENOL
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様インタフェースタイプ = SMAオス・メス = オスボディ向き = ストレートインピーダンス = 50Ωボディめっき = 金動作周波数 = 0 → 18GHz定格電力平均 = 2Wコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol H4TW0001 AMPHENOL

    Amphenol H4TW0001

    AMPHENOL(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    2008/2011NECハンドブックのすべての要件に適合。2014年に準拠した迅速かつ簡単な確実なスナップロックかん合。NECの要件に適合するシンプルなロック解除工具。長期的な耐紫外線性。RoHS準拠。低接触抵抗、低損失。現場組み立て用に準備
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L717HDE15P AMPHENOL

    L717HDE15P

    AMPHENOL
    199税込219
    1個
    当日出荷
  • 同軸ケーブル, BNC SMA AMPHENOL

    同軸ケーブル, BNC SMA

    AMPHENOL
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    外被:透明コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
  • L77HDE15S AMPHENOL

    L77HDE15S

    AMPHENOL
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • コネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズ AMPHENOL

    コネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズ

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトサイズ:22D●シリーズ:T22D●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メス AMPHENOL

    Amphenol MUSBR-2M5C-014BP USBコネクタキャップ メス

    AMPHENOL
    379税込417
    1個
    当日出荷
    仕様オス・メス メスソケットタイプ USBタイプ-Cシリーズ MUSBRコードが含まれています あり素材 シリコーンゴム色 黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • B7771B3-ND3G-50 AMPHENOL

    B7771B3-ND3G-50

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 132-NUT SMA GLD AMPHENOL

    Amphenol 132-NUT SMA GLD

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様コネクタ用ネジ ・ ナット
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ

    AMPHENOL
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Amphenol 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW2S AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ メス ウェッジ, AW2S

    AMPHENOL
    88税込97
    1袋(5個)
    当日出荷
    一連の稜線.ATシリーズコネクタ用のウェッジは、コネクタコンタクトの内部安定性を高めると同時に、シール保持機能も追加され、組み立て時にフロントシールが所定の位置から外れないようになっています。
    幅(mm)14.95高さ(mm)11.5タイプウェッジシリーズAT深さ(mm)19.35RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
  • 同軸ケーブル, SMA SMA AMPHENOL

    同軸ケーブル, SMA SMA

    AMPHENOL
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
  • C016 20D003 100 12 AMPHENOL

    C016 20D003 100 12

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50 AMPHENOL

    Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
    長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • C016 20C003 100 12 AMPHENOL

    C016 20C003 100 12

    AMPHENOL
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360 AMPHENOL

    Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:22D, 圧着端子M39029/58-360

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1袋(25個)
    欠品中
    AmphenolM39029シリーズオスJT-/LJTピンコンタクトは、コンタクトサイズが22Dです。ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、D38999丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は5Aです。関連コネクタについては、205-3359、205-3270、205-3488、715-9815、205-3422、715-9761、715-9869、及び関連する範囲を参照してください。。LJTシリーズ業務用コネクタ(HE308):業務用機器のI/O相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです。LJTコネクタは、MIL-C38999シリーズI(HE308)規格に準拠しており、電気的及び機械的に安全に使用できます。バヨネットスナップロックラッチ。スクーププルーフオスコンタクト機械的保護。標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます。コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。M22520/1-01(サイズ20及び16用)又はM22520//2-01(サイズ20及び22D)、対応するポジショナを装備しています。
    サイズ端子:22DシリーズM39029定格電流(A)5動作温度(℃)(Min)-65RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品D38999丸形コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, DD50P064TXLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, DD50P064TXLF

    AMPHENOL
    439税込483
    1個
    当日出荷
    圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
    長さ(mm)66.65幅(mm)14.99ピッチ(mm)2.76極数50定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub接続方向ストレート
  • C016 20D003 110 12 AMPHENOL

    C016 20D003 110 12

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446 AMPHENOL

    Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, RJF5446

    AMPHENOL
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    アンフェノールは、過酷な環境下で、EthernetClassE/Cat6接続を使用して、10BaseT、100BaseTX、または1000BaseTの最大250MHzネットワークを利用することができます。特許取得済みのRJStopシステムを使用することで、標準のRJ45コードセットを保護コンポジットプラグに使用し、衝撃、塵埃、液体から保護することができます。テレコム機器、ビデオ制御、ロボット、産業プロセス制御、CNCマシン、特殊機械、モーションコントロール、テレメンテナンスなどの用途があります。。クイックプッシュプルカップリング。耐衝撃性、耐振動性、耐トラクション性。現場での配線作業や工具は不要。防塵・防滴構造(IP68)
    極数8シリーズRJF544ポート数1保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)
  • 丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●シリーズ:M●ポール形式:6P●コード番号:187-7755アズワン品番65-7584-12
  • C016 20H003 110 12 AMPHENOL

    C016 20H003 110 12

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol シールプラグ キャビティプラグ ATシリーズ オス A114017 AMPHENOL

    Amphenol シールプラグ キャビティプラグ ATシリーズ オス A114017

    AMPHENOL
    299税込329
    1袋(25個)
    当日出荷
    タイプシールプラグシリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
  • L77HDA26S AMPHENOL

    L77HDA26S

    AMPHENOL
    449税込494
    1個
    当日出荷
関連キーワード
...