カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(2)
  • CKD(63)
  • 住友重機械工業(8)
  • ホンダ(7)
  • KINGBRIGHT(7)
  • デュオ(6)
  • Bullcon(4)
  • SMC(3)
  • シヤチハタ(3)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3)
  • テクノプラン(2)
  • ミドリ安全(2)
  • マイト工業株式会社(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • ポップリベット・ファスナー(2)
  • BUSSMANN(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phh」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-T AMPHENOL

    Amphenol RF RFターミネータ, BNC, プラグ, 3GHz, 1W APH-HDBNCP-T

    AMPHENOL
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    SMPTE292M、424M.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタ.AmphenolHD-BNCコネクタアダプタは、さまざまなRFBNCアダプタを提供します。通常のBNCコネクタインターフェース、Nシリーズ、TアダプタなどをHD-BNCに変換し、その逆も可能です。AmphenolHD-BNCコネクタは、BNCより51%の小型、Mini-BNCより39%の小型、Din1.0/2.3コネクタより40%の小型であるため、放送、デジタルビデオ(HDTV)、ネットワークルーティング/スイッチング、衛星のヘッドエンドなど、さまざまな用途に適しています。.インピーダンス:75Ω周波数範囲:0→6GHz反射損失:30dB@3GHzデータレート:3Gbps以上挿抜回数:500回以上金めっき中央導体
    定格電力(W)1インピーダンス75ΩインターフェースBNC材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • APH-HDBNCP-T AMPHENOL

    APH-HDBNCP-T

    AMPHENOL
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート HD BNC ジャック - BNC - ジャック AMPHENOL

    Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート HD BNC ジャック - BNC - ジャック

    AMPHENOL
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = HD BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 3GHzコンタクトめっき = 金長さ = 29mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol RFターミネータ, BNC, ソケット, 3GHz, 1W APH-HDBNCJ-T AMPHENOL

    Amphenol RFターミネータ, BNC, ソケット, 3GHz, 1W APH-HDBNCJ-T

    AMPHENOL
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様インタフェースタイプ = BNCオス・メス = メスボディ向き = ストレートインピーダンス = 75Ω動作周波数 = 3GHz定格電力平均 = 1Wコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 10078991-G22-10ULF AMPHENOL

    Amphenol ICC 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 10078991-G22-10ULF

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1セット(24個)
    7日以内出荷
    2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)ThroughHole(TMT)VerticalShroudedHeaderShortEject.2.00mmAmphenolFCIMinitek(TM)スルーホール垂直シュラウドヘッダケーブル対基板コネクタは、所定の位置にレセプタクルを確実にラッチ接続し、簡単に取り出すこともできます。4つの壁面シールドが非かん合状態のピンを保護します。誤かん合を防ぐため、イジェクトラッチヘッダは極性キーを備えています。
    ピッチ(mm)2極数10シリーズMinitek行数2難燃性等級:UL94V-O動作温度(℃)-40→+125絶縁抵抗1000MΩRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)誘電:650コンタクトめっき0.76μm(30μインチ)部分金ハウジング色クリーム、ブラックラッチ