カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- Pico Technology(12)
- 小野測器(4)
- 昭和測器(3)
- フルーク(FLUKE)(1)
- IMV(1)
「pico 4444」の検索結果
特価

Amphenol FCI D-subコネクタ, 44極, オス, スルーホール, 10090926-P444XLF
AMPHENOL¥619税込¥6811個7日以内出荷ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。長さ(mm)53.04幅(mm)16.2ピッチ2.29mm極数44シリーズ10090926定格電圧(V)250定格電流(A)2.5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Min)-55結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル