カテゴリ
- 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- ホンダ(40)
- JAPANNEXT(23)
- SPARKFUN(18)
- 日動工業(11)
- TCL(8)
- Raspberry Pi(6)
- BenQ(ベンキュー)(4)
- LG(4)
- ATEN(4)
- MICROCHIP(3)
- Seeed Studio(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Pioneer(パイオニア)(1)
- Mono Wireless(1)
- POWER INTEGRATIONS(1)
- Adafruit(1)
- MSI(エムエスアイ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pipb」の検索結果
特価

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S R 1
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-731951-000
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S B 0
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス高さ = 24.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 35 B S B 0
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
電気自動車用コネクタ 1列
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:RADSOKプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9377アズワン品番65-7489-15
電気自動車用コネクタ 1列 1箱 5個入
AMPHENOL¥21,980税込¥24,1781箱(5個)7日以内出荷仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:RADSOKプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9376アズワン品番65-7496-39
電気自動車用コネクタ 1列
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:RADSOKプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9375アズワン品番65-7488-07
電源 エントリー プラグ 250A 1KV ケーブル
AMPHENOL¥9,998~税込¥10,998~1個16日以内出荷仕様製品群:SurLok Plus EMI シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:1kV 定格電流:250A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプ
電源 エントリー プラグ 250A 1KV ケーブル
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷仕様製品群:SurLok Plus EMI シリーズ 種別:プラグ 定格電圧:1kV 定格電流:250A コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプアズワン品番65-1644-58