カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • SMC(70)
  • コガネイ(6)
  • ユニファイブ(5)
  • エスコ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 重松製作所(3)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • エレコム(1)
  • コーセル(1)
  • サンドビック(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • TDK(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • ニッタ(1)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl05a」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 4 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:4m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:219-7405アズワン品番65-7453-40
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 1 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7399アズワン品番65-7461-69
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 5 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:219-7407アズワン品番65-7452-09
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 2 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7401アズワン品番65-7393-65
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    。Amphenol Industrial M12 A コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、5 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 3M メートルです。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:5●長さ:3m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7403アズワン品番65-7454-87
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズ

    AMPHENOL
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●CN1:M12●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シリーズ:M12A-XXBMMM-PL8BXX●コード番号:219-7419アズワン品番65-7451-56
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Aシリーズ AMPHENOL

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 M12Aシリーズ

    AMPHENOL
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:215-0895全長(m)10芯数(C)5アズワン品番65-7390-58
電線/ケーブルカテゴリ