カテゴリ
- 制御機器(43)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- EPOCA(25)
- EpoChemical(59)
- KEMET(83)
- MAZDA(マツダ)(40)
- PGYTECH(27)
- RS PRO(80)
- SKC(環境測定)(92)
- SPARKFUN(49)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(52)
- YAGEO(26)
- サンワサプライ(25)
- トヨタ(25)
- ニッサン(24)
- フエニックス・コンタクト(25)
- ホンダ(503)
- マザーツール(49)
- メディアカバーマーケット(183)
- 三菱ふそう(104)
- ブランドをもっと見る
「poc」の検索結果

Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Bl
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0369アズワン品番65-7784-23
Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Sil
AMPHENOL¥939税込¥1,0331個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0417アズワン品番65-7783-65
Radlock HD Power 5.7mm Connector 25mm Re
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0371アズワン品番65-7780-37
Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Bla
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0419アズワン品番65-7783-74
Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Red
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0421アズワン品番65-7780-69
Radlock HD Power 8mm Connector 50mm Red
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0385アズワン品番65-7783-49
Radlock HD Power 8mm Connector 35mm Red
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個欠品中仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0378アズワン品番65-7784-12
Radlock HD Power 10mm Connector 70mm Ora
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0393アズワン品番65-7780-98
Radlock HD Power Connector Pin Silver Sc
AMPHENOL¥479税込¥5271個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0413アズワン品番65-7780-50
Radlock HD Power Connector Pin 5.7mm Fee
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0423アズワン品番65-7781-12
Radlock HD Power Connector Pin 12mm Feed
AMPHENOL¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0443アズワン品番65-7782-95
Radlock HD Power Connector Pin 10mm feed
AMPHENOL¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0438アズワン品番65-7780-16
Radlock HD Power Connector Pin 10mm Regu
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0436アズワン品番65-7781-35
Radlock HD Power Connector Pin Silver Sc
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0415アズワン品番65-7783-61
Radlock HD Power 5.7mm Connector 16mm Bl
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0363アズワン品番65-7780-26
Radlock HD Power 10mm Connector 95mm Red
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0404アズワン品番65-7781-03
Radlock HD Power Connector Pin 8mm Feedt
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0430アズワン品番65-7781-30
Radlock HD Power 10mm Connector 50mm Red
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0391アズワン品番65-7781-23
Radlock HD Power Connector Pin 10mm Feed
AMPHENOL¥4,098税込¥4,5081個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0441アズワン品番65-7780-75
Radlock HD Power Connector Pin 8mm Feedt
AMPHENOL¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0434アズワン品番65-7783-87
Radlock HD Power 5.7mm Connector 16mm Re
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0365アズワン品番65-7784-09
Radlock HD Power 8mm Connector 50mm Oran
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0380アズワン品番65-7780-31
Radlock HD Power Connector Pin 8mm Regul
AMPHENOL¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:レセプタクル●コード番号:239-0427アズワン品番65-7783-71
Radlock HD Power 10mm Connector 50mm Bla
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0389アズワン品番65-7781-10
pSocket module 2 pole
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットモジュール●定格電流:70A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8620アズワン品番65-7541-21
Socket insert 12 pole
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Amphenol 産業用メスモジュールには、2 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 40 A 定格電圧: 400 V仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:40A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8647アズワン品番65-7585-23
Socket module 12 pole
AMPHENOL¥719税込¥7911個7日以内出荷Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このメスモジュールには、12 のポジションがあります。温度範囲は -40 ℃ で、温度範囲は +100 ℃ です定格電流: 10 A 定格電圧: 250 V仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8649アズワン品番65-7584-66
Socket insert 4pole 4+PE
AMPHENOL¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8628定格電流(A)80アズワン品番65-7583-87
pSocket module 2 pole 1箱 10個入
AMPHENOL¥17,980税込¥19,7781箱(10個)7日以内出荷Amphenol Industrial コネクタは、さまざまなコンタクトインサートによって丈夫な金属フレームにクリップ留めされており、お客様の個別のご要望に応じて配置することができます。このメスモジュールには、2 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 70 A 定格電圧: 1000 V仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットモジュール●定格電流:70A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8619アズワン品番65-7585-40
Socket insert 4pole 4+PE 1箱 10個入
AMPHENOL¥72,980税込¥80,2781箱(10個)7日以内出荷。Amphenol 産業用メスモジュールには、4 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 80 A 定格電圧: 830 V仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:80A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8627アズワン品番65-7585-99
Socket insert 12 pole 1箱 10個入
AMPHENOL¥89,980税込¥98,9781箱(10個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:40A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8646アズワン品番65-7541-44
Socket module 12 pole 1箱 10個入
AMPHENOL¥5,998税込¥6,5981箱(10個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8648アズワン品番65-7586-80
Housing 24 pole with 2-lever-locking
AMPHENOL¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:24P●コード番号:221-8703アズワン品番65-7541-07
Hood for 2 locking-lever 24 pole M25x1.
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25●ポール形式:24P●コード番号:221-8730アズワン品番65-7541-29
Heavy mate power connectors socket inser
AMPHENOL¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷。Amphenol 産業用メスインサート( 10 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2023アズワン品番65-7623-35
Hood for 2 locking-lever 24 pole M32x1.
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M32●ポール形式:24P●コード番号:221-8732アズワン品番65-7586-27
Heavy mate power connectors socket inser
AMPHENOL¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2020アズワン品番65-7658-58
Heavy mate power connectors Socket inser
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Amphenol 産業用メスインサート( 24 極)は、500 V、16 A の使用温度範囲は -40 → 125 ℃ で、ねじ終端となっています。IP20 保護等級です仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:真鍮●コード番号:229-2029アズワン品番65-7649-56
Heavy mate power connectors Socket inser 1袋 10個入
AMPHENOL¥32,980税込¥36,2781袋(10個)7日以内出荷仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●シリーズ:C146●オス/メス:メス●コード番号:229-2028アズワン品番65-7650-13
Housing 24 pole with 2-lever-locking 1箱 10個入
AMPHENOL¥79,980税込¥87,9781箱(10個)7日以内出荷Amphenol 産業用ハウジングは、E24 サイズのダブルレバーを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:C146●ポール形式:24P●コード番号:221-8702アズワン品番65-7540-33