カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(2)
- StarTech.com(21)
- SPARKFUN(7)
- RS PRO(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- APEM(3)
- エレコム(2)
- タイムリー(2)
- アズワン(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- ニッコーエクステリア(1)
- 日本紙通商(1)
- ACRIVO(1)
「ppcb」の検索結果
特価

同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMBコネクタ 1セット 160個入
AMPHENOL¥85,980税込¥94,5781セット(160個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(160個入り)●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上にスズめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:FAKRA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:プッシュオン●コード番号:194-3202アズワン品番65-7666-59
同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMBコネクタ 1袋 2個入
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷Amphenol FAKRA コネクタシリーズ テレマチックおよび自動車通信技術の進歩により、今日の自動車、トラック、ウォータークラフト、オートバイ、およびオフロード建設市場では、RF 通信システムが不可欠なコンポーネントとなっています。テレマティクス用途で高レベルの電気的 / 機械的性能を確保するために、世界的な自動車産業では、FAKRA 及び USCAR 規格に基づいた高性能でコスト効率の高い RF コネクタが標準化されている。 プラスチック製ハウジングに内蔵されており、複数の色分けで簡単に識別でき、誤かん合を防止する独自のキーイングを備えています。 FAKRA コネクタは最大 3 GHz で動作し、自動車業界の特定の機械的及び環境的要件を満たします。 特長と利点 14 種類の機械式コードとカラーコード ロック機能と可聴クリックノイズを備えたプラスチック製ハウジング 挿抜回数:最小 100 回 周波数範囲: DC-3 GHz 用途 自動車 全地球測位衛星 衛星ラジオ Bluetooth リモート車両診断 インフォテイメントシステム仕様●同軸コネクタタイプ:SMBコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●表面処理:本体:ニッケルめっき上にスズめっき●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:FAKRA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:プッシュオン●コード番号:194-3203アズワン品番65-7720-78
RF コネクタ SMB R/A プラグ PCB
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:6GHzアズワン品番65-1629-62
RF 同軸 SMB/FAKRA R/A プラグ PCB
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMB 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:6GHzアズワン品番65-1632-55