カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- 3M(スリーエム)(4)
- ASUS(エイスース)(3)
- AVX(3)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- KYOCERA AVX(8)
- RS PRO(3)
- SK11(5)
- SMC(3)
- StarTech.com(7)
- VIBRA(新光電子)(3)
- キャンブロ(3)
- サンワサプライ(18)
- サンワダイレクト(3)
- センチュリー(7)
- トーグ安全工業(4)
- ラムマウント(4)
- 倉敷化工(3)
- 大正天びん製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1701
AMPHENOL¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス基準適合 = UL 94-V0RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-1801
AMPHENOL¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス併用可能製品 = SurLok 1ポジションプラグRoHS指令(10物質対応)対応
電源 エントリー RCPT 350A 1KV パネル BLK
AMPHENOL¥9,598税込¥10,5581個16日以内出荷仕様製品群:SurLok Plus シリーズ 種別:レセプタクル 定格電圧:1kV 定格電流:350A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:クリンプアズワン品番65-1646-49
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら