MIL規格丸型コネクタ PT シリーズ オス 6極 1袋 100個入AMPHENOL¥579,800税込¥637,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol PT シリーズコネクタ。Amphenol PT シリーズコネクタは、MIL-DTL-26482 シリーズ 1 規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2 → 61 芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。Amphenol PT シリーズコネクタは相互接続が可能、他の MIL-DTL-26482 コネクタと互換性があります。PT はんだは、UL認定品(#E115497) シ
仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:1 kV ac●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●結線方法:はんだ●接合型:バヨネット●コネクタサイズ:ミニチュア●接続方向:ストレート●シリーズ:PT●動作温度 Min:-55℃●コード番号:190-2518アズワン品番65-7729-26