カテゴリ
- 制御機器(23)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(2)
- ホンダ(246)
- イトーキ(69)
- ミツビシ(51)
- MAZDA(マツダ)(27)
- 第一計器(24)
- プラス[家具](22)
- EKチェーン(18)
- SMC(13)
- EIKO(栄工舎)(13)
- AFAM(アファム)(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- 東洋技研(10)
- 岡崎精工(8)
- ニチフ(6)
- タカノ(6)
- NAKANO(6)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- SWAGE-LINE(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「r146」の検索結果

Amphenol ヘビーデューティコネクタ Heavy Mate C146 シリーズ C146 10R008 606 12
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様タイプ = メトリックQタイプフードシリーズ = Heavy Mate Q取り付けタイプ = ケーブルマウント範囲 = Heavy MateIP保護等級 = IP65スレッドサイズ = M25 x 1.5ボディ向き = ストレートシリーズ番号 = C146RoHS指令(10物質対応)対応
Hood M20x1.5size 3A
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Amphenol Industrial フードサイズ A3 (ロックなし)は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造で産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合: IP67仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●コード番号:221-8746アズワン品番65-7585-58
Hood coupling application metric
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷Amphenol 産業用フードサイズ 3A 及びストレート継手は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、優れた EMC 保護、耐振性という過酷な環境産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●コード番号:221-8748アズワン品番65-7585-98
Heavy Duty Power Connector Heavy Mat Hoo
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Amphenol 産業用フードサイズ 3A 及びストレート継手は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、優れた EMC 保護、耐振性という過酷な環境産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合: IP67仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●コード番号:221-8744アズワン品番65-7585-63
Hood coupling application metric 1箱 10個入
AMPHENOL¥25,980税込¥28,5781箱(10個)7日以内出荷仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●コード番号:221-8747アズワン品番65-7540-72
Hood for 2 locking-lever 24 pole M32x1.
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M32●ポール形式:24P●コード番号:221-8732アズワン品番65-7586-27
Hood E16 M25 1箱 10個入
AMPHENOL¥29,980税込¥32,9781箱(10個)7日以内出荷仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25●ポール形式:16P●コード番号:221-8725アズワン品番65-7540-47
Hood E10 M20
AMPHENOL¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Amphenol 産業用フードサイズ E10 は、ダブルレバーと TOP エントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8724アズワン品番65-7585-03
Hood E16 M25
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷。Amphenol 産業用フードサイズ E16 は、ダブルレバーとサイドエントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25●ポール形式:16P●コード番号:221-8726アズワン品番65-7540-14
Hood for 2 locking-lever 24 pole M25x1.
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25●ポール形式:24P●コード番号:221-8730アズワン品番65-7541-29
Hood 10/15pole M20x1.5
AMPHENOL¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Amphenol 産業用フードサイズ A10 には、シングルレバー及びサイドエントリがあります。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P, 15P●コード番号:221-8722アズワン品番65-7585-47
Hood E10 M20
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Amphenol 産業用フードサイズ E10 は、ダブルレバーとサイドエントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8719アズワン品番65-7584-85
Hood 6pole M20x1.5
AMPHENOL¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷Amphenol 産業用フードサイズ E6 には、シングルレバー及び TOP エントリがあります。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8717アズワン品番65-7583-88
Hood E6 M20
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8715アズワン品番65-7542-07
Hood 10/15pole M20x1.5 1箱 10個入
AMPHENOL¥34,980税込¥38,4781箱(10個)7日以内出荷仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P, 15P●コード番号:221-8721アズワン品番65-7585-72
Hood E10 M20 1箱 10個入
AMPHENOL¥30,980税込¥34,0781箱(10個)7日以内出荷仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8723アズワン品番65-7586-25
Hood E10 M20 1箱 10個入
AMPHENOL¥28,980税込¥31,8781箱(10個)7日以内出荷仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:10P●コード番号:221-8718アズワン品番65-7586-49
Hood for 2 locking-lever 24 pole M32x1. 1箱 10個入
AMPHENOL¥34,980税込¥38,4781箱(10個)7日以内出荷Amphenol 産業用フードサイズの E24 は、ダブルレバーと TOP エントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M32●ポール形式:24P●コード番号:221-8731アズワン品番65-7543-03
Hood E6 M20 1箱 10個入
AMPHENOL¥32,980税込¥36,2781箱(10個)7日以内出荷Amphenol 産業用フードサイズ E6 には、シングルレバー及びサイドエントリがあります。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8713アズワン品番65-7541-18
Hood for 2 locking-lever 24 pole M25x1. 1箱 10個入
AMPHENOL¥34,980税込¥38,4781箱(10個)7日以内出荷Amphenol 産業用フードサイズの E24 は、ダブルレバーとサイドエントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25●ポール形式:24P●コード番号:221-8729アズワン品番65-7540-22
Hood 6pole M20x1.5 1箱 10個入
AMPHENOL¥28,980税込¥31,8781箱(10個)7日以内出荷仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:6P●コード番号:221-8716アズワン品番65-7540-40
Hood metric 16/25pol M20x1.5
AMPHENOL¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷。Amphenol 産業用フードサイズ E16 は、シングルレバー及びサイドエントリを備えています。過酷な環境で使用できるように設計され、頑丈で耐摩耗のある構造になっており、優れたEMC保護と耐振性を備えています。産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合 IP65仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:16P, 25P●コード番号:221-8728アズワン品番65-7541-27
Hood metric 16/25pol M20x1.5 1箱 10個入
AMPHENOL¥44,980税込¥49,4781箱(10個)7日以内出荷仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M20●ポール形式:16P, 25P●コード番号:221-8727アズワン品番65-7540-21