カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 日東工業(4)
- WatchGuard(4)
- XP POWER(3)
- オープン工業(1)
- ネグロス電工(1)
- バーテック(1)
- ホンダ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- リスパック(1)
- CCS(シーシーエス)(1)
- Chinfa(1)
- ホームテイスト(1)
- トライメイト(1)
- プロトティップ(1)
- アイテックシステム(1)
- ハイテクウッドプラス(1)
- カナフジ電工(1)
「rd152」の検索結果
特価

同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷Amphenol SMA ライトアングル圧着プラグ Amphenol のライトアングル 50 ° 50 ° コンタクト SMA 圧着プラグ製品です。コンパクトで信頼性の高い SMA コネクタは、RF エンジニア及び技術者に最適です。Amphenol SMA 圧着プラグは、一般的にアンテナ、通信、計装、PC / LAN に仕様●同軸コネクタタイプ:SMAコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3196アズワン品番65-7717-38
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント MCXコネクタ 1袋 100個入
AMPHENOL¥169,800税込¥186,7801袋(100個)7日以内出荷仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:M17/152-RD316, RG-179 DB, RG-188 DB, RG-316 DB●動作周波数:12.4GHz●表面処理:本体:金●動作温度 Max:+165℃●シリーズ:SMA●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金●接合型:ネジ●コード番号:194-3195アズワン品番65-7716-26