カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- イスカル(3)
- 三木プーリ(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- UPRtek(2)
- 倉敷化工(1)
- CKD(1)
- JTC(1)
- NPA(東洋テック)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ビューティフルエンジェル(1)
- TOTIME(1)
- 東亜重工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rf-30d」の検索結果

Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMBコネクタ, SMB6112D1-3GT30G-5-50
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷クイックコネクト/切断スナップオンかん合及び圧着終端付き50ΩSMBRF同軸プラグコネクタです。この50ΩSMBRF同軸ケーブル取り付けプラグは金めっきボディ及び金めっき中心コンタクトを備え、MIL-C-39012の要件を順守し、MIL-STD-348準拠インターフェイスを内蔵しています。このSMBプラグコネクタの代表的用途には、車載、ベースステーション、PC/LAN、計装、無線ボード、電気通信、計測器、ビデオシステムなどがあります。適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル