カテゴリ
- 制御機器(116)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- RS PRO(87)
- WURTH ELEKTRONIK(50)
- HUBER & SUHNER(47)
- SMC(41)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(37)
- ホンダ(30)
- SAMTEC(26)
- Canon(21)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
- RADIALL(20)
- PISCO(ピスコ)(15)
- 日本モレックス(molex)(15)
- MULTICOMP(11)
- ニチアス(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- KEYSTONE[制御機器](10)
- サンドビック(9)
- Rosenberger(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「rf50」の検索結果
特価

RF 同軸 ジャック 50 Ω PCB
AMPHENOL¥779税込¥8571個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:マイクロミニチュア 同軸 Switch コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:表面実装 垂直 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1654-46
RF 同軸 SMPM ジャック 50 Ω ケーブル
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:0.047 セミ-リジッド コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:40GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:SMPM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1635-12
RF 同軸 SMA プラグ 50 Ω ケーブル
AMPHENOL¥3,698税込¥4,0681個欠品中仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG8X Belden 9258 LMR-240 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1642-76
RF 同軸 SMPM プラグ 50 Ω PCB
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:表面実装 水平 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:20GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)アズワン品番65-1603-18
RF 同軸 SMPM プラグ 50 Ω PCB マウント
AMPHENOL¥6,498税込¥7,1481個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:エッジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:40GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:SMPM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1635-15
RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω パネル
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:ネジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:18GHz
RF 同軸 SMP ジャック 50 Ω パネル
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-
RF 同軸 SMPM プラグ 50 Ω パネル
AMPHENOL¥21,980税込¥24,1781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1648-33
RF 同軸 SMA プラグ 50 Ω パネル
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1648-06
RF 同軸 SMP ジャック 50 Ω TH
AMPHENOL¥5,798税込¥6,3781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 ジャック 同軸終端:スルーホール 直角 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:12GHzアズワン品番65-1634-78
RF 同軸 MHV ストレート プラグ 50Ω
AMPHENOL¥6,398税込¥7,0381個11日以内出荷仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 8241 Belden 8263 Belden 8279 Belden 9209 RG59/U RG62/U RG140/U RG210/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプアズワン品番65-1488-94
RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル
AMPHENOL¥1,198税込¥1,3181個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:FAKRA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:6GHzアズワン品番65-1604-11
RF 同軸 SMP ジャック 50 Ω TH
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:垂直スルーホール インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-アズワン品番65-1602-65
RF 同軸 SMP プラグ 50 Ω ケーブル
AMPHENOL¥3,198税込¥3,5181個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:0.086inch セミリジッド RG405 コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1652-19
RF 同軸 SMPM プラグ 50 Ω パネル
AMPHENOL¥21,980~税込¥24,178~1個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅
RF 同軸 SMP プラグ 50 Ω パネル
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-アズワン品番65-1648-58
RF 同軸 FAKRA ジャック 50 Ω ケーブル
AMPHENOL¥1,198~税込¥1,318~1個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:FAKRA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅
Amphenol RF 同軸変換アダプタ BNC - BNC ジャック - ジャック, B7071A1-ND3G-75
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個当日出荷RF同軸50Ω/75ΩBNCジャック-ジャックアダプタで、ニッケルめっき黄銅ボディ、デルリン絶縁体、金めっきのセンターコンタクトを備えています。長さ(mm)32.5インピーダンス75Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)リン青銅表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプ同軸ソケットto同軸ソケットアダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
RF 同軸 SMPM ジャック 50 Ω PCB マウント
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:エッジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1634-72
RF 同軸 1.85MM ジャック 50 Ω パネル
AMPHENOL¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:1.85mm 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:67GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1581-89
RF 同軸 N ストレート ジャック 50Ω
AMPHENOL¥5,598税込¥6,1581個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:N 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG402 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:11GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだアズワン品番65-1613-85
RF 同軸 TNC プラグ 50 Ω ケーブル CR
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個16日以内出荷仕様IMP コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188A RG316 コンタクト 材質:リン青銅アズワン品番65-1520-67
RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω PCB マウント
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1634-15
RF/同軸 SMA プラグ ストレート 50 Ω クリンプ/SLDR
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58/U RG58C/U RG141/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプアズワン品番65-1613-95
RF 同軸 2.92MM ジャック 50 Ω パネル
AMPHENOL¥28,980税込¥31,8781個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:2.92mm コネクタ コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:ネジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1649-03
RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個16日以内出荷仕様クリンプ コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 9907 89907 コンタクト 材質:真鍮 シリーズ:-アズワン品番65-1459-85
RF/同軸 SMA ジャック ストレート 50 Ω
AMPHENOL¥4,098税込¥4,5081個16日以内出荷仕様はんだ コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG405 コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1504-75
RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個16日以内出荷仕様クリンプ コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188 RG316 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1504-91
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50
AMPHENOL¥3,998税込¥4,3981個当日出荷50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
RF 同軸 N タイプ プラグ 50 Ω ケーブル
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個欠品中仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:直角 プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:LMR-400 コンタクト 材質:真鍮 最大周波数:6GHzアズワン品番65-1638-42
RF 同軸 N タイプ ジャック 50 Ω ケーブル
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:LMR-400 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:6GHzアズワン品番65-1638-44
RF アダプタ SMP プラグ-SMA ジャック 50 Ω
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター 同軸タイプからの変換:SMP 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)アズワン品番65-1603-03
RF/同軸 N ジャック ストレート 50 Ω クリンプ
AMPHENOL¥3,598税込¥3,9581個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:N タイプ コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG8 LMR-400 コンタクト 材質:リン青銅 製品群:-アズワン品番65-1407-83