カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • T.SIN(テイシン電機)(28)
  • RS PRO(23)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(15)
  • RADIALL(13)
  • Telegartner(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • DreamSound(7)
  • MUELLER ELECTRIC(5)
  • エスコ(4)
  • サンワサプライ(4)
  • MULTI-CONTACT(3)
  • Schutzinger(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • Rosenberger(2)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • 関西通信電線(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg-58 bnc」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル, BNC BNC AMPHENOL

    同軸ケーブル, BNC BNC

    AMPHENOL
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
  • Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプ

    AMPHENOL
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ BNC BHD ジャック STR 50 Ω ソルダー AMPHENOL

    コネクタ BNC BHD ジャック STR 50 Ω ソルダー

    AMPHENOL
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    11日以内出荷
    仕様RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだアズワン品番65-1488-92
  • RF/同軸 BNC ジャック ストレート 50 Ω ソルダー AMPHENOL

    RF/同軸 BNC ジャック ストレート 50 Ω ソルダー

    AMPHENOL
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1619-25
  • RF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック STR 75 Ω ソルダー AMPHENOL

    RF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック STR 75 Ω ソルダー

    AMPHENOL
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1412-89
  • Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1112A1-ND3G-1-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1112A1-ND3G-1-50

    AMPHENOL
    ¥239,800税込¥263,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    インピーダンス50Ω適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着バルクヘッドなし実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:BNCコネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
  • Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6721A1-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
    適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)金接続方向ストレート