カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(1)
  • T.SIN(テイシン電機)(38)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(33)
  • RS PRO(17)
  • Telegartner(15)
  • 日本エレパーツ(7)
  • DreamSound(7)
  • エスコ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • MUELLER ELECTRIC(5)
  • BELDEN(3)
  • HUBER & SUHNER(3)
  • Rosenberger(3)
  • 関西通信電線(2)
  • RF SOLUTIONS(2)
  • サンワサプライ(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • カナレ電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg-58/u」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
同軸ケーブル選定ガイド。同軸ケーブルの種類と選び方をわかりやすく解説。詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, T1141A1-ND3G-1-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, T1141A1-ND3G-1-50

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    TNCコネクタ
    適合ケーブルRG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1141A1-NT3G-1-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1141A1-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    適合ケーブルRG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法はんだ実装タイプケーブルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1112B1-001-NT3G-1-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1112B1-001-NT3G-1-50

    AMPHENOL
    149,800税込164,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    プラグ及びジャック
    インピーダンス50Ω適合ケーブルRG58C/U,RG58/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ, RSMA6411A1-3GT50G-1-50 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック パネルマウント SMAコネクタ, RSMA6411A1-3GT50G-1-50

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    圧着終端付きの50ΩSMARF同軸逆極性バルクヘッドジャックです。この50ΩSMARF同軸逆極性パネル取り付け圧着ジャックコネクタは、金めっきセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに最適です。このSMAバルクヘッド圧着ジャックのパネル切り抜きは6.5x6mmです。
    サイズサブミニチュア種類同軸コネクタ適合ケーブルRG58C/U,RG58/U極性リバース材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着バルクヘッドあり実装タイプパネルマウントコネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • RF 同軸 MHV ストレート プラグ AMPHENOL

    RF 同軸 MHV ストレート プラグ

    AMPHENOL
    9,198税込10,118
    1個
    13日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:Belden 7806A Belden 9907 LMR-195 RG58/U RG58A/U RG58C/U RG141 RG303 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプアズワン品番65-1614-67
  • RF/同軸 SMA プラグ ストレート 50 Ω クリンプ/SLDR AMPHENOL

    RF/同軸 SMA プラグ ストレート 50 Ω クリンプ/SLDR

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    13日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58/U RG58C/U RG141/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クリンプアズワン品番65-1613-95
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
"rg-58/u" AMPHENOL 【通販モノタロウ】