カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- Telegartner(8)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- VAN DAMME(4)
- カナレ電気(3)
- RS PRO(3)
- Rosenberger(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 多治見無線電機(1)
- BELDEN(1)
- Atem(1)
- PLANET Technology(1)
- 日本コネクト工業(1)
「rg-59/u」の検索結果

RF 同軸 MHV ストレート プラグ 50Ω
AMPHENOL¥7,298税込¥8,0281個11日以内出荷仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 8241 Belden 8263 Belden 8279 Belden 9209 RG59/U RG62/U RG140/U RG210/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプアズワン品番65-1488-94