カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- RS PRO(11)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- Telegartner(4)
- Schutzinger(4)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- EDAC(2)
- Rosenberger(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- CONTEC(コンテック)(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- MULTICOMP(1)
- ALPHA(1)
- LPRS(1)
- POMONA(1)
- PRESSMASTER(1)
- カモン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「rg174 bnc」の検索結果

Amphenol BNCコネクタ 基板取付 はんだタイプ
AMPHENOL¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様取り付けタイプ = PCBマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uボディめっき = ニッケルめっき上に金めっきコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol BNCコネクタ ジャック 50Ω パネルマウント 圧着タイプ
AMPHENOL¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG174/U, RG188 A/U, RG316/Uバルクヘッド = あり動作周波数 = 0 → 6GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個16日以内出荷仕様クリンプ コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG174 RG188 RG316 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1504-91
Amphenol 同軸コネクタ ジャック パネルマウント BNCコネクタ, B6421E1-ND3G-5-50
AMPHENOL¥88,980税込¥97,8781袋(100個)7日以内出荷50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U材質(コンタクト)リン青銅動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート