カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • SMC(197)
  • RS PRO(18)
  • Telegartner(9)
  • RADIALL(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(5)
  • BELDEN(5)
  • KLEIN TOOLS(5)
  • カナレ電気(3)
  • VAN DAMME(3)
  • PRESSMASTER(2)
  • Rosenberger(2)
  • エスコ(1)
  • サンワサプライ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ホンダ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rg59」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω パネルマウント 圧着タイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω パネルマウント 圧着タイプ

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1121A1-ND3G-3-75 AMPHENOL

    Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1121A1-ND3G-3-75

    AMPHENOL
    129,800税込142,780
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    バヨネットカップリングと圧着終端を備えた75ΩBNCRF同軸プラグコネクタです。この75ΩBNCストレートRF同軸ケーブル圧着プラグコネクタは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
    インピーダンス75Ω適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ AMPHENOL

    Amphenol BNCコネクタ ジャック 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG59, RG59 A/B, RG62 A/B動作周波数 = 0 → 1GHzボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金, 銀RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141A1-ND3G-3-75 AMPHENOL

    Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141A1-ND3G-3-75

    AMPHENOL
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    BNC圧着プラグ/ジャック
    適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to1表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75結線方法クランプオス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
  • コネクタ BNC BHD ジャック STR 50 Ω ソルダー AMPHENOL

    コネクタ BNC BHD ジャック STR 50 Ω ソルダー

    AMPHENOL
    3,698税込4,068
    1個
    11日以内出荷
    仕様RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだアズワン品番65-1488-92
  • RF 同軸 MHV ストレート プラグ 50Ω AMPHENOL

    RF 同軸 MHV ストレート プラグ 50Ω

    AMPHENOL
    6,398税込7,038
    1個
    11日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:Belden 8241 Belden 8263 Belden 8279 Belden 9209 RG59/U RG62/U RG140/U RG210/U コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ取り付け方向:ケーブル 終端方法:クランプアズワン品番65-1488-94
  • RF/同軸 BNC ジャック ストレート 50 Ω ソルダー AMPHENOL

    RF/同軸 BNC ジャック ストレート 50 Ω ソルダー

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1619-25
  • RF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック STR 75 Ω ソルダー AMPHENOL

    RF/同軸 BNC バルクヘッド ジャック STR 75 Ω ソルダー

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG59 RG179 RG316 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1412-89
  • RF/同軸 MHV ジャック ストレート AMPHENOL

    RF/同軸 MHV ジャック ストレート

    AMPHENOL
    39,980税込43,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:MHV 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クランプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG59 RG62 RG140 RG210 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-アズワン品番65-1440-42