カテゴリ
- 制御機器(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- SMC(39)
- BOURNS(18)
- 三菱電機(10)
- サンドビック(8)
- ネグロス電工(7)
- SREE(スリー)(6)
- KSフィルター(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- ユーアールディ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- omron(オムロン)(3)
- ホンダ(3)
- EFFEX(エフェックス)(3)
- イマオコーポレーション(2)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- スバル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「rl120」の検索結果

Amphenol Industrial EV コネクタ RL01201-120RE
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷仕様BetterWorld製品:あり種類チューブ型ケーブルラグシリーズRADLOK範囲RADLOK300コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Limited 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:13 BK4SRL12079XY
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.長さ(mm)31.75シリーズBK4材質(ハウジング)亜鉛メッキアルミニウムシェルサイズ13RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MIL-C38999コネクタ接続方向ストレート
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:12 メス
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
サーミスタ Amphenol Advanced Sensors NTC 50kΩ
AMPHENOL¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷AmphenolAdvancedSensorRL0503-17.56K-96-MSは、熱測定エポキシタイプのMSNTCサーミスタで、0.254mm(0.01インチ)のニッケルPTFEリードワイヤ付きのエポキシコーティングチップサーミスタです。50→150℃(-58→300℉)の温度測定、制御、及び補償に使用されます。低コストのソリッドステート温度センサです。温度変化に対する高い感度。最小±2%の標準抵抗値許容差。優れた機械的強度。基板及びプローブ取り付けに最適幅広い材質システムを用意しています。種類NTC抵抗(kΩ)50応答時間(秒)15RoHS指令(10物質対応)対応最低検出温度(℃)-50最大検出温度(℃)+150