カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • ParkerTAIYO(99)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(20)
  • 長野計器(20)
  • 東芝ライテック(12)
  • ケマーズ(10)
  • アライドテレシス(9)
  • 扶桑精機(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • Aron(アロン化成)(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • アズワン(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • 第一計器(4)
  • RS PRO(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 東亞合成(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • SPARKFUN(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-at02」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AT06-2S AMPHENOL

    AT06-2S

    AMPHENOL
    129税込142
    1個
    当日出荷
  • Amphenol 自動車用コネクタ 2極 オス 電源コネクタ, AT06-2S AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ 2極 オス 電源コネクタ, AT06-2S

    AMPHENOL
    129税込142
    1個
    6日以内出荷
    このコネクタは、確実な電気/機械的接続を確保する独自のラッチシステムを備えています。ハウジングは、優れた耐UV性を備えた熱可塑樹脂素材製で、自動車/軍事や重工業用途に最適です。。シリコンフロント及びリアシーリングシステム。耐紫外線性の熱可塑樹脂シェル。銅合金コンタクト。電流容量:13A。動作温度:-55→+125℃。難燃性等級UL94V-0
    幅(mm)14.95タイプ電源コネクタシリーズAT深さ(mm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプケーブルマウント
  • ブーツ 自動車コネクタ ブーツ ATシリーズ メス 1袋 300個入 AMPHENOL

    ブーツ 自動車コネクタ ブーツ ATシリーズ メス 1袋 300個入

    AMPHENOL
    39,980税込43,978
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ブーツ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT2S●コード番号:224-5699アズワン品番65-7608-03
  • ブーツ 自動車コネクタ ブーツ ATシリーズ メス 1袋 5個入 AMPHENOL

    ブーツ 自動車コネクタ ブーツ ATシリーズ メス 1袋 5個入

    AMPHENOL
    909税込1,000
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol ブーツ(メスケーブルコネクタ用)は 6 ポジション、黒色です。女性の性別です
    仕様●種類:ブーツ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT2S●コード番号:224-5701アズワン品番65-7594-61
  • カバー 保護カバー ATシリーズ メス 2 1袋 10個入 AMPHENOL

    カバー 保護カバー ATシリーズ メス 2 1袋 10個入

    AMPHENOL
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Amphenol 保護カバーは、メスケーブルコネクタIP67 IP クラスかん合
    仕様●種類:保護カバー●シリーズ:AT●オス/メス:メス●極数:2●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5658アズワン品番65-7591-68
  • ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5664アズワン品番65-7591-44
  • ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 700個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 700個入

    AMPHENOL
    149,800税込164,780
    1袋(700個)
    7日以内出荷
    Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、ストレインリリーフ、縮小ガスケット、黒色仕上げを採用し 代替エネルギーと農業それらIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5663アズワン品番65-7632-78
  • ケーブルコネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ 1袋 400個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ 1袋 400個入

    AMPHENOL
    139,800税込153,780
    1袋(400個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5675アズワン品番65-7638-63
  • ケーブルコネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 4極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入

    AMPHENOL
    2,798税込3,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    。Amphenol メスケーブルコネクタは、4 ポジション、ストレインリリーフ、縮小ガスケット、黒色仕上げを採用し 代替エネルギーと農業それらIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5676アズワン品番65-7634-13
  • ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1500個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1500個入

    AMPHENOL
    219,800税込241,780
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、縮小ガスケット、黒色を採用しており、ヘビーデューティ、輸送、海洋、診断、軍事、代替エネルギーと農業それらは superi を含んでいるIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5661アズワン品番65-7637-01
  • ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1500個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 1500個入

    AMPHENOL
    269,800税込296,780
    1袋(1500個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●結線方法:圧着●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5659アズワン品番65-7645-58
  • ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入 AMPHENOL

    ケーブルコネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Amphenol メスケーブルコネクタは、2 ポジション、エンドキャップ、縮小ガスケット、黒色仕上げを採用し 代替エネルギーと農業彼らは主張するIP67 IP クラス 高パフォーマンス 高い費用効果
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:AT●IP保護等級:IP67●シリーズ番号:AT06●コード番号:224-5660アズワン品番65-7646-68
  • 自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1箱 100個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1箱 100個入

    AMPHENOL
    23,980税込26,378
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:18.1mm●幅:18.5mm●深さ:43.6mm●動作温度 Max:+125℃●コード番号:195-5946アズワン品番65-7720-68
  • 自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入 AMPHENOL

    自動車用コネクタ 2極 メス 自動車用コネクタ 1袋 5個入

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ATシリーズコネクタは、高性能でコスト効果の高いソリューションで、ヘビーデューティ、輸送、海事、診断、軍用、代替エネルギー、農業といった幅広い分野で相互接続用途に使用できます。優れた環境シールとシール保持機能を備えています。 コネクタ設計には、確実な電気的及び機械的接続を保証する一体型ラッチシステムが組み込まれています。コネクタハウジングは、耐久性が高いだけではなく、優れた耐紫外線性、誘電 / 機械的特性を備え、RoHS適合(2022年10月現在) の低環境負荷の熱可塑樹脂製です。シーリングシステムとしては、前面と背面のシリコーン製マルチシーリング周界が、環境からの異物侵入を防いでいます。コンタクトは高品質の銅合金製で、電気的に信頼性の高い接続を保証します。
    仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:18.1mm●幅:18.5mm●深さ:43.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5947アズワン品番65-7722-97
  • Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ オス 13A 黒 ケーブルマウント IP67 AMPHENOL

    Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ オス 13A 黒 ケーブルマウント IP67

    AMPHENOL
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミネーター 2POS RCPT 熱可塑性プラスチック/BLK AMPHENOL

    ターミネーター 2POS RCPT 熱可塑性プラスチック/BLK

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:ターミネーター 適合製品:Amphenol AT シリーズ AT06-2S オートモーティブ コネクタ 製品群:AT シリーズアズワン品番65-1377-71
  • ターミネーター 2POS RCPT 熱可塑性プラスチック/BLK AMPHENOL

    ターミネーター 2POS RCPT 熱可塑性プラスチック/BLK

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリー タイプ:ターミネーター 適合製品:Amphenol AT シリーズ AT06-2S オートモーティブ コネクタ 製品群:AT シリーズアズワン品番65-1377-69