カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • SMC(16)
  • SINGER(シンガー)[縫製用品](4)
  • コクヨ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 山本光学(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • 岡崎精工(1)
  • CKD(1)
  • 重松製作所(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • Kawasaki(1)
  • ワルター(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s/n77」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 19極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 19極 オス

    AMPHENOL
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 19取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 8極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 8極 オス

    AMPHENOL
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 8プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 7極 メス

    AMPHENOL
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 10定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 32極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 32極 オス

    AMPHENOL
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 32取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 10極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 10極 オス

    AMPHENOL
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 10取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 メス

    AMPHENOL
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 10定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 6極 オス

    AMPHENOL
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 6プラグ/ソケット = プラグ端子方法 = はんだシェルサイズ = 10定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極

    AMPHENOL
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 26極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 26極 メス

    AMPHENOL
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 26取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 16定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 12極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 12極 メス

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 14定格電流 = 13Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金コンタクトめっき = 金RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 10極 メス AMPHENOL

    Amphenol 丸形コネクタ 62LCシリーズ, 接触コンタクト:メス, 10極 メス

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 10取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだシェルサイズ = 12定格電流 = 7.5Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 700 V ac/dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = 62LCハウジング材質 = アルミニウム合金動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応