カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- ALPINE(1)
- CKD(2)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- JBL professional(1)
- NOK(2)
- ORMOND(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- SMC(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- キングジム(2)
- サカエ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 冨士電線(四国)(1)
- 大洋製器工業(2)
「sb12t」の検索結果

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極
AMPHENOL¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル仕様●極数:12●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4601アズワン品番65-7551-85