カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- BIGM(丸山製作所)(16)
- カーシーカシマ(10)
- ESTERA(9)
- タカチ電機工業(8)
- SMC(7)
- ユニペックス(UNI-PEX)(6)
- イスカル(4)
- エスコ(4)
- NOK(4)
- 廣杉計器(4)
- OREC(オーレック)(4)
- ISEKI(4)
- U-CP(4)
- カートン(3)
- バンドー化学(3)
- StarTech.com(3)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- スーパーツール(2)
- ブランドをもっと見る
「sb44」の検索結果

MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極
AMPHENOL¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4664アズワン品番65-7550-19
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極
AMPHENOL¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、02 コンタクト、シェルサイズ 10、044 偏差。はんだコネクタで、コンタクトタイプは S、向きは B です。この亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性が実現されています。ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4324アズワン品番65-7550-57
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 2極
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル極数2コンタクト形状オス
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Amphenol 62 GB シリーズミニチュアバヨネットロックプラグコネクタ、06 コンタクト、シェルサイズ 10、044 偏差。はんだコネクタで、コンタクトのタイプ S と方向は B です。この亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4272アズワン品番65-7547-55