カテゴリ
- 制御機器(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(85)
- CIO(22)
- KEMET(18)
- MAZDA(マツダ)(14)
- SCC JAPAN(33)
- SMC(20)
- TAKEGAWA(武川)(27)
- アズワン(65)
- コフロック(26)
- シュナイダーエレクトリック(25)
- スーパーツール(20)
- ダイヤトレンド(39)
- トリニティ(28)
- フエニックス・コンタクト(13)
- ホンダ(492)
- メディアカバーマーケット(113)
- 富士電機(22)
- 日本シーム工業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

Amphenol USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント USBF 21 N SCC
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から7日以内出荷USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。シリーズUSBAccessPointポート数1定格電圧(V)5定格電流(A)5材質(コンタクト)銅合金、金めっき動作温度(℃)(Max)+85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプA結線方法メスUSB-Aオス・メスメスUSBバージョン:2接続方向ストレート
USBアダプタ Amphenol Socapex USBF 21 B SCC USBダストキャップ USBF TV
AMPHENOL¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷USBFTV(USBA).AmphenolのこのUSBフィールドUSBAレセプタクルは、耐衝撃性や耐振動性に優れた非常に頑丈な金属製ハウジングに収容されています。このUSBタイプAレセプタクルは、かん合時にIP68等級を達成し、液体や埃に対する高度な保護を実現し、過酷な環境に適しています。.特長及び利点:液体や埃に対する密閉耐衝撃性、耐振動性、耐引っ張り性現場での配線作業は不要(工具は不要)機械的コーディング/極性化(2ポジション)強化されたEMI保護USBAレセプタクルIP68等級.AmphenolUSBFTVシリーズには、次の利点があります。種類USBアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
USBコネクタ (タイプA), メス Amphenol
AMPHENOL¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●シリーズ:USB-A Field●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●For IP67 USB-A Cable Assemblies see stock number ; 739-8581 739-8581 typical. USB-A Jam Nut Receptacles. These Amphenol USB-A Jam Nut Receptacles have a self closing cap that provides IP54 protection when alone, the protection is increased to IP67 when an appropriate USB-A cable assembly is connected. The USB_A Receptacle has either a rear USB-A Receptacle or a cordset with a standard USB-A Plug. A Panel Gasket is also included with this these USB-A Jam Nut Receptacles.RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21BSCC
AMPHENOL¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間長さ(mm)48極数8深さ(mm)36方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応シリーズ番号RJF実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)金
Amphenol Socapex RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21NSCC
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷RJフィールドシリーズ、プラグ/ソケットアセンブリ.機械的コーディング/極性化(4ポジション)プラグは、高速1/4回転バヨネットカップリング機構(MIL-C26482タイプ)を使用してレセプタクルに接続します。耐食性:ニッケルめっき48時間、黒めっき>:96時間、オリーブドラブカドミウム>:500時間長さ(mm)48極数8ポート数1深さ(mm)36保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号RJFLANカテゴリCat5e表面処理(コンタクト)金
Amphenol Socapex イーサネットコネクタ, メス, RJ45コネクタ, フランジマウント, Cat5e, RJF21ZNSCC
AMPHENOL¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷種類レセプタクルコンタクト実装タイプフランジマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ
USBコネクタ A タイプ, メス フランジマウント
AMPHENOL¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷シリーズUSB3FUSBタイプAIP等級IP67結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:3
Amphenol USBAPSCC71 USBコネクタキャップ メス
AMPHENOL¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷仕様コードの有無:あり、セルフクロージング:あり材質ポリマーシリーズUSB-Aソケット種別ジャムナットレセプタクル保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
USBコネクタ A タイプ, メス パネルマウント
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷シリーズUSB3FUSBタイプAIP等級IP68結線方法はんだオス・メスメスUSBバージョン:2
Amphenol ICC D-subコネクタ, メス, ケーブルマウント, L17DEFRA09SC309
AMPHENOL¥739税込¥8131袋(2個)8日以内出荷D-Sub標準密度コネクタ、入出力コネクタ、打ち抜き信号コンタクト3A、ストレートIDCフラットリボン、前面光沢スズめっき金属シェル、9極レセプタクル、0.76μm(29.921μインチ)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら