カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- BIGM(丸山製作所)(67)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- KANA(片山チエン)(37)
- KSフィルター(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SK(新潟精機)(2)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イスカル(4)
- イメージニクス(15)
- エスコ(1)
- ダイア(3)
- ネグロス電工(14)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- ホームテイスト(16)
- 三菱マテリアル(11)
- 泉精器製作所(1)
- 浦谷商事(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sd-d15」の検索結果
特価
関連キーワード

Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, L77HDE15SD1CH4R
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷極数15シリーズHDRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4F
AMPHENOL¥329税込¥3621個7日以内出荷HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.2材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロックコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら