カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- brembo(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- FKD(フクダ精工)(3)
- FUYAO(1)
- KANA(片山チエン)(22)
- KSフィルター(4)
- MKカシヤマ(1)
- NACHI(不二越)(12)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTツール(1)
- Vesrah(2)
- イシハシ精工(2)
- カクイチ(1)
- サンドビック(1)
- ネグロス電工(1)
- 三菱マテリアル(3)
- 理研製鋼(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sd94」の検索結果
特価
関連キーワード

Amphenol ICC D-subコネクタ, 62極, オス, パネルマウント, L717HDC62P
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781袋(40個)7日以内出荷SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタは、はんだカップ端子及び精密打ち抜きコンタクトを備えています。SDシリーズHDD-Subプラグコネクタは、ディンプル加工のスズめっきスチールシェル、クローズドエントリコンタクトキャビティ付きのガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきピンコンタクト、前面取り付け用の3.05穴を備えています。SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。長さ(mm)69.4幅(mm)12.55極数62シリーズHD定格電流(A)3深さ(mm)22.22材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub接続方向ストレート
Amphenol D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, L717HDE15P
AMPHENOL¥7,398税込¥8,1381袋(50個)8日以内出荷SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタは、はんだカップ端子及び精密打ち抜きコンタクトを備えています。SDシリーズHDD-Subプラグコネクタは、ディンプル加工のスズめっきスチールシェル、クローズドエントリコンタクトキャビティ付きのガラス繊維入り熱可塑性樹脂UL94V-0絶縁体、金フラッシュめっきピンコンタクト、前面取り付け用の3.05穴を備えています。SDシリーズ高密度D-Subプラグコネクタの代表的な用途には、産業、通信、業界標準I/O用途などがあります。長さ(mm)30.89幅(mm)12.55ピッチ2.29mm極数15シリーズHD定格電流(A)3材質(ハウジング)鋼動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ストレート
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら