カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • SMC(663)
  • RS PRO(122)
  • POSH Faith(49)
  • ハリケーン(44)
  • BIGM(丸山製作所)(43)
  • OSG(オーエスジー)(26)
  • BAGSTER (バグスター)(26)
  • ゴールドメダル(24)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • DAYTONA(デイトナ)(21)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(18)
  • MAD MAX(マッドマックス)(15)
  • INAX(LIXIL)(13)
  • brembo(12)
  • Scorpion (スコーピオン)(12)
  • NB(日本ベアリング)(11)
  • ヨドコウ(11)
  • CKD(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf12」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 PANEL SOLDER CONN AMPHENOLM12 PANEL SOLDER CONNAMPHENOL
839税込923
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極AMPHENOL
999税込1,099
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Amphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 5極 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 5極AMPHENOL
979税込1,077
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15 AMPHENOLAmphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PFFS-SF8B15AMPHENOL
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A = Female M12長さ = 150mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウント AMPHENOL産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウントAMPHENOL
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コード番号:237-2761アズワン品番65-7500-07
産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント AMPHENOL産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウントAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだ●コード番号:237-2750アズワン品番65-7496-77
産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント 1セット 50個入 AMPHENOL産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント 1セット 50個入AMPHENOL
46,980税込51,678
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:234-3092アズワン品番65-7484-09
産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント AMPHENOL産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウントAMPHENOL
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:234-3093アズワン品番65-7485-46
産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウント AMPHENOL産業用丸形コネクタ 5極 M12 パネルマウントAMPHENOL
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様●極数:5●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:237-2748アズワン品番65-7496-76
産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウント AMPHENOL産業用丸形コネクタ 8極 M12 パネルマウントAMPHENOL
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●極数:8●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:はんだ●コード番号:237-2759アズワン品番65-7500-34
M12 PANEL PCB CONN AMPHENOLM12 PANEL PCB CONNAMPHENOL
999税込1,099
1個ほか
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12AシリーズAMPHENOL
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●芯数:17●長さ:200mm●コネクタAのコンタクト数:17●コード番号:215-0909アズワン品番65-7381-25
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12AシリーズAMPHENOL
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント AMPHENOL産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウントAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:234-3089アズワン品番65-7495-16
産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント 1セット 50個入 AMPHENOL産業用丸形コネクタ 2極 M12 パネルマウント 1セット 50個入AMPHENOL
52,980税込58,278
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●結線方法:はんだ●コーディング:A●シリーズ:M12A●コード番号:234-3088アズワン品番65-7484-65
M12 CONN RIGHT ANGLE ACODE AMPHENOLM12 CONN RIGHT ANGLE ACODEAMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用
M12 PANEL WITH WIRE HARNESS AMPHENOLM12 PANEL WITH WIRE HARNESSAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様ロボットケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ AMPHENOLセンサアクチュエータケーブル コア数:17 M12AシリーズAMPHENOL
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
RF 同軸 SMP プラグ 50 Ω パネル AMPHENOLRF 同軸 SMP プラグ 50 Ω パネルAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-アズワン品番65-1648-58
RF 同軸 SMP ジャック 50 Ω パネル AMPHENOLRF 同軸 SMP ジャック 50 Ω パネルAMPHENOL
13,980税込15,378
1個
欠品中
仕様コネクタ タイプ:SMP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き ジャック 同軸終端:圧縮 インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 製品群:-