カテゴリ
- 制御機器(6)
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- モノタロウ(3)
- DXアンテナ(17)
- FPC(8)
- LEPLUS NEXT(8)
- MAZDA(マツダ)(38)
- NAC(長堀工業)(8)
- NewHikari(7)
- ParkerTAIYO(11)
- SMC(48)
- SUGICO(スギコ)(79)
- TOTO(33)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8)
- アライドテレシス(7)
- エスコ(5)
- エレコム(6)
- タンガロイ(16)
- ナブテスコサービス(8)
- ホンダ(30)
- 東芝(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sh-08」の検索結果

Amphenol, ロボットケーブル, 24 AWG, M12シリーズ M12A-08PMMS-SH8B30
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様コネクタ A = Male M12長さ = 300mmコネクタAのコンタクト数 = 8許容電流値 = 2 AIP レーティング = IP68, IP69K許容電圧 = 30 V ac/dc導体材質 = 銅RoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け 1セット 10個入
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981セット(10個)7日以内出荷。The Amphenol Industrial circular connector receptacle which has 3 pins and M8 thread size。It has copper alloy contact material.Gold plating contact IP rating IP67 PCB contact termination type仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0103アズワン品番65-7575-70
センサアクチュエータケーブル コア数:17 M12Aシリーズ
AMPHENOL¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷Amphenol M12 シリーズ A コードセンサコネクタは、公称電圧が 24 V dc、定格電流が 1.5 → 28 A となっています。緑色の LED 電源インジケータと黄色の LED 機能インジケータを備えています。スイッチング出力 PNP 防水等級: IP68
M8 4PIN PANEL M CONN M PIN WITH UL1007 W
AMPHENOL¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様センサ・スイッチケーブル・コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
丸型コネクタ 3極 M8 背面取り付け
AMPHENOL¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●極数:3●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0104アズワン品番65-7571-81
丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781セット(10個)7日以内出荷The Amphenol Industrial M8 circular female panel connector has 4 pin。It has current rating of 4 A.IP rating IP67 Contact diameter 1.0 mm仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0112アズワン品番65-7570-01
センサー コネクタ M12 8P メス パネル
AMPHENOL¥7,698税込¥8,4681個16日以内出荷仕様製品群:M シリーズ センサー コネクタ サイズ:M12 センサー コネクタ 種別:メス ポジション数:8 センサー コンタクト タイプ:PCB ソケット IP / NEMA評価:IP67 コンタクト メッキ:金