カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL
- SIGLENT(30)
- RIGOL(リゴル)(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- DENALI(4)
- SKC(環境測定)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- SPARKFUN(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「siglent」の検索結果

Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, オス, スルーホール, L717HDE15PD1CH4F
AMPHENOL¥379税込¥4171個7日以内出荷HighDensityPlugRightAngle,FrontScrewlocks長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.22材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装コネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub接続方向ライトアングル
Amphenol ICC D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール, L77HDE15SD1CH4F
AMPHENOL¥329税込¥3621個7日以内出荷HighDensityReceptacleRightAngle,FrontScrewlocks長さ(mm)30.89幅(mm)12.55極数15定格電流(A)3深さ(mm)22.2材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプスルーホール実装取り付け用ハードウェア4-40UNCメスねじロック、ボードロックコネクタタイプ(Dコネクタ)高密度D-Sub表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル